カテゴリ
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(395)
- CKD(67)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](42)
- New-Era(ニューエラー)(23)
- ParkerTAIYO(18)
- ミヅシマ工業(15)
- ホンダ(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CONDOR(山崎産業)(8)
- 三菱電機(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- スリーピース(5)
- 変換名人(5)
- omron(オムロン)(4)
- 日東工業(4)
- ネグロス電工(4)
- 三菱(4)
- PROST's(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ca-75」の検索結果
特価
![[2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488816-180823-02.jpg)
[2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷エスコ品番EA557CA-75種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
インパクトソケット用ピン
エスコ¥410税込¥4511袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
スキッシュV(アルコール除菌液)
エスコ¥410税込¥4511本翌日出荷スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。容量(mL)(専用空容器)600繰り返し・詰め替え対応![[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249357-260430-02.jpg)
[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能![[半田鏝用] こて先温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547136-220413-02.jpg)
[半田鏝用] こて先温度計
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)RoHS指令(10物質対応)対応




![[2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488816-180823-02.jpg)




![[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249357-260430-02.jpg)
![[半田鏝用] こて先温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547136-220413-02.jpg)