カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(395)
  • CKD(67)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](42)
  • New-Era(ニューエラー)(23)
  • ParkerTAIYO(18)
  • ミヅシマ工業(15)
  • ホンダ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • CONDOR(山崎産業)(8)
  • 三菱電機(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • ダイキン工業(6)
  • 変換名人(6)
  • スリーピース(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 日東工業(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 三菱(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-75」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー エスコ

    [2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー

    エスコ
    265税込292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557CA-75種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    410税込451
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
    用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
  • スキッシュV(アルコール除菌液) エスコ

    スキッシュV(アルコール除菌液)

    エスコ
    410税込451
    1本
    翌日出荷
    スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。
    容量(mL)(専用空容器)600繰り返し・詰め替え対応
  • [半田鏝用] こて先温度計 エスコ

    [半田鏝用] こて先温度計

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
  • カーシャンプー 750mL EA922JMシリーズ エスコ

    カーシャンプー 750mL EA922JMシリーズ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド エスコ

    [マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
    用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能