カテゴリ

  • 研磨材(32)
  • 作業工具(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 保管用品(12)
  • 機構部品(10)
  • 清掃用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 物流用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(7,966)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,101)
  • ホンダ(636)
  • BIGM(丸山製作所)(463)
  • CKD(340)
  • スバル(123)
  • コガネイ(121)
  • 内田洋行(117)
  • YAMAHA(ヤマハ)(87)
  • ニッサン(84)
  • 日清食品(76)
  • 常磐精工(68)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • omron(オムロン)(61)
  • 三菱ふそう(57)
  • マースジャパンリミテッド(56)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • 変換名人(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca2」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    3,780税込4,158
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • シュロ縄 よしず エスコ

    シュロ縄 よしず

    エスコ
    13,300税込14,630
    1枚
    翌日出荷
    日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。
    材質編み糸:しゅろ材質(本体)葦・竹
  • R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • 保護めがね(スモーク/アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク/アンティフォグ)

    エスコ(1件のレビュー)
    855税込941
    1個
    当日出荷
    つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。
    エスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    欠品中
    圧力計、ブラケット付。
    エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター エスコ

    150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    当日出荷
    ビット収納ポケット付。 飛び出し防止セーフティーストラップ付。
    用途10.8V/18Vドライバー用エスコ品番EA925CA-20材質ポリエステル寸法(mm)150×60×210ベルト通し幅(mm)75
  • G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • #280 耐水ペーパー エスコ

    #280 耐水ペーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    7,210税込7,931
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    粒度280サイズ(mm)230×280
  • コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスコ

    コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ

    エスコ
    9,100税込10,010
    1本
    翌日出荷
    本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
  • G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    545税込600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約23ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • [12ポケット] ダブルツールポーチ(革製・ベルト付) エスコ

    [12ポケット] ダブルツールポーチ(革製・ベルト付)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたプロ仕様のハードユースモデル
    材質羊革ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1305サイズ(mm)1340×55×235(H)
  • 60L 角型ダストボックス エスコ

    60L 角型ダストボックス

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA995CA-23容量(L)60エコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128088
  • 225x225x225mm/1列 4段 キャビネット(連結) エスコ

    225x225x225mm/1列 4段 キャビネット(連結)

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA957CA-2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×198×48外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
  • 390x270x260mm ツールバッグ(15ポケット) エスコ

    390x270x260mm ツールバッグ(15ポケット)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様プラスチックパーツケース付、ショルダーベルト、ビニールテープホルダー付エスコ品番EA925CA-2材質ナイロン、ファブリックポリエステル容量(L)21
  • M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M5x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
  • 21x250mm タイルニッパー エスコ

    21x250mm タイルニッパー

    エスコ
    7,610税込8,371
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金全長(mm)250口幅(mm)21
  • 22x 72mm/ 5.9kN スイベル エスコ

    22x 72mm/ 5.9kN スイベル

    エスコ
    6,520税込7,172
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA629CA-2幅(mm)22全長(mm)72質量(g)120溝幅(mm)11耐荷重(kN)5.9
  • #2x200mm [+]ビット エスコ

    #2x200mm [+]ビット

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CA-2全長(mm)200先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 100mm 台車用ストッパー(白/2個) エスコ

    100mm 台車用ストッパー(白/2個)

    エスコ
    2,498税込2,748
    1セット
    翌日出荷
    仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム適合車輪径(Φmm)100用
  • G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約72ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • 1/2インチ ラチェットハンドル エスコ

    1/2インチ ラチェットハンドル

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2
  • 6.4mm ボルトリムーバー(平刃) エスコ

    6.4mm ボルトリムーバー(平刃)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0刃径×刃長×全長(mm)6.4×5×50
  • 保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンティフォグ)

    エスコ
    855税込941
    1個
    当日出荷
    誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
    エスコ品番EA800CA-20A寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5質量(g)21レンズ色クリア機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロン エスコ

    80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロン

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970CA-2
  • 4x 70mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製) エスコ

    4x 70mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
  • 35L 角型ダストボックス エスコ

    35L 角型ダストボックス

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA995CA-21容量(L)35エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
  • #240 耐水ペーパー エスコ

    #240 耐水ペーパー

    エスコ
    7,210税込7,931
    1セット(100枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA366CA-24粒度240サイズ(mm)230×280
  • Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス・真鍮全長(mm)85質量(g)24先端内径(mm)Φ2.7先端長(mm)12先端外径(Φmm)3.2
  • 45L 角型ダストボックス エスコ

    45L 角型ダストボックス

    エスコ(1件のレビュー)
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA995CA-22容量(L)45エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
  • 32  x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製) エスコ

    32 x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-22高さ(mm)23材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)32
  • 銅管用竪バンド エスコ

    銅管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    2,750税込3,025
    1セット(10個)
    翌日出荷
    立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質ステンレス(SUS430)幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルト1/4×20
  • -50℃~300℃ デジタル温度計 エスコ

    -50℃~300℃ デジタル温度計

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    軽量、コンパクトタイプ
    寸法(mm)本体:245×25、センサー:140質量(g)24電源LR44×1個(付属)測定範囲(℃)-50~300分解能(℃)0.1
  • [5桁] レボリューション式回転計(右軸) エスコ

    [5桁] レボリューション式回転計(右軸)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製
    仕様●タイプ:右軸(5桁)●重量:60g
  • 20x215mm 包丁シャープナー エスコ

    20x215mm 包丁シャープナー

    エスコ
    1,790税込1,969
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)215刃長(mm)110
  • 90L 角型ダストボックス エスコ

    90L 角型ダストボックス

    エスコ
    9,690税込10,659
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA995CA-24容量(L)90エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
  • 26  x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製) エスコ

    26 x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-21高さ(mm)19材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)26
  • 147mm/52T 超硬チップソー(一般木材用) エスコ

    147mm/52T 超硬チップソー(一般木材用)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CA-26
  • 27x30mm 両口めがねレンチ エスコ

    27x30mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616CA-25対辺寸法(mm)27×30
  • 26x32mm 両口めがねレンチ エスコ

    26x32mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616CA-24対辺寸法(mm)26×32