カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 東洋技研(9)
- ミニター(6)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- CKD(3)
- KITACO(3)
- フジパーツ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- MSTコーポレーション(2)
- KSフィルター(2)
- ゼノア(2)
- 萩原(2)
- アルインコ(1)
- 重松製作所(1)
- テージー(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ca34」の検索結果

セットカラー(SUS304)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応![M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680941-180827-02.jpg)
M10x40mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10




![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)

![M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680941-180827-02.jpg)