カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 塗料(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(753)
  • SMC(189)
  • オカムラ(岡村製作所)(121)
  • ハリケーン(54)
  • 堀内機械(54)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • KITO(キトー)(33)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • 変換名人(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • スバル(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • クラリオン (Clarion)(13)
  • ゴールドメダル(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • ダイキン工業(10)
  • ニッサン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca7」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット) エスコ

    140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    当日出荷
    背面にはベルト通しだけでなくベルトフック付。
    仕様ライトホルダー、カラビナ付エスコ品番EA925CA-7材質ファブリックポリエステル寸法(mm)140×45×190(H)ベルト幅(mm)55
  • 225x100mm マグネットプレート[点検中さわるな] エスコ

    225x100mm マグネットプレート[点検中さわるな]

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)エスコ品番EA983CA-7材質軟質ラミプレート寸法(mm)225×100×0.7文字内容点検中さわるな取付方式マグネット式
  • ツマミ エスコ

    ツマミ

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅種類丸形取付部めねじねじの呼びM4つまみ径(Φmm)25材質(取付部)黄銅
  • 25mmx7.5m メジャー(ステンレス製) エスコ

    25mmx7.5m メジャー(ステンレス製)

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    当日出荷
    材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂幅(mm)25質量(g)428全長(m)7.5
  • [2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー エスコ

    [2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー

    エスコ
    265税込292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557CA-75種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 45L 透明ダストボックス [ペットボトル用] エスコ

    45L 透明ダストボックス [ペットボトル用]

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    中身が見える完全透明ペールです。
    用途ペットボトル用エスコ品番EA995CA-7材質PET(再生材52/53%使用)寸法(mm)336×403×765容量(L)45エコマーク認定認定フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号04128010
  • 600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    31,300税込34,430
    1個
    当日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅全長(mm)600内径×高さH(Φmm×mm)(ツメ)70×88
  • 900mm 水切りワイパー(5本) エスコ

    900mm 水切りワイパー(5本)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928CA-7材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ幅(mm)900全長(mm)1390繰り返し・詰め替え対応
  • 中継ケーブル エスコ

    中継ケーブル

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-7
  • スプレーライナー(ライン引き) エスコ

    スプレーライナー(ライン引き)

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    翌々日出荷
    道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
    用途道路線引きスプレー専用器具エスコ品番EA942CA-7材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄幅(mm)175全長(mm)900車輪径(Φmm)75質量(g)580危険物の類別非危険物設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
  • 46-70mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    46-70mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    2,760税込3,036
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-70材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)46~70ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • ALC用コアドリル [SDS] エスコ

    ALC用コアドリル [SDS]

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
    用途ALC材への穴あけ作業に。回転専用有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
  • #700 耐水ペーパー エスコ

    #700 耐水ペーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    7,210税込7,931
    1セット(100枚)
    翌日出荷
    粒度700サイズ(mm)230×280
  • 900mm 水切ワイパーヘッド(2本) エスコ

    900mm 水切ワイパーヘッド(2本)

    エスコ
    5,370税込5,907
    1個
    翌日出荷
    適合EA928CA-7、-7S用エスコ品番EA928CA-7A繰り返し・詰め替え対応
  • 7m カプラーツキ ウレタンカールホース エスコ

    7m カプラーツキ ウレタンカールホース

    エスコ
    6,410税込7,051
    1本
    翌日出荷
    樹脂カプラー付ですので軽量です。
    エスコ品番EA125CA-7材質ポリウレタン内径(Φmm)5全長(m)7外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
  • 900mm 水切りワイパー(1本) エスコ

    900mm 水切りワイパー(1本)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928CA-7S材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ幅(mm)900全長(mm)1390繰り返し・詰め替え対応
  • -50℃/+150℃ デジタル温度計 エスコ

    -50℃/+150℃ デジタル温度計

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA722CA-7A
  • 91x117x 68mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ

    91x117x 68mm [電波]置 時 計(デジタル)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798CA-77A材質プラスチック寸法(mm)117×68×91質量(g)230電源単3電池×2本表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、ダブル電子音アラーム報音、スヌーズ、温湿度表示、快適度インジケーター(お部屋の快適度を7段階でお知らせ)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDバックライト電池寿命約1年(マンガン電池使用時)カレンダー付きアラーム付き
  • 52-76mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    52-76mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    4,100税込4,510
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-76材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)52~76ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ

    116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル)

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798CA-76B寸法(mm)150×67×121質量(g)325電源単3マンガン電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、スヌーズ機能付、温度・湿度計測機能、温度計測範囲:0~40℃(精度:±2℃)、湿度計測範囲:20~90%(精度:±10%)、月/日/曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト(残照機能付)、快適度インジケーター、ダブル電子音アラームカレンダー付きアラーム付き
  • 400ml 道路線引スプレー(白/6本) エスコ

    400ml 道路線引スプレー(白/6本)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
  • 400ml 道路線引用スプレー(黄) エスコ

    400ml 道路線引用スプレー(黄)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
  • [マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド エスコ

    [マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
    用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
  • LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
    規格CAT6
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • A4 ルーズリング エスコ

    A4 ルーズリング

    エスコ
    355税込391
    1セット(3本)
    翌日出荷
    入数:3本。リングの開閉は専用ジッパー(EA762CA-11~14)で行います。30穴多穴パンチEA762MB-17等の書類保管に。ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れる。
    材質PP穴数30用紙サイズA4判収容数100枚リング径(Φmm)12
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモー
    規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    6,110税込6,721
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラ
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:3m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8
  • LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8
  • 精密スタンド(マイクロスコープ用) エスコ

    精密スタンド(マイクロスコープ用)

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    翌日出荷
    用途EA755CA-3、-4、旧-5用スタンド寸法(mm)ポール:全長200、ベース:150×220全質量(g)2662
  • デジタル温度計セット エスコ

    デジタル温度計セット

    エスコ
    52,200税込57,420
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
  • 置時計 EA798CAシリーズ エスコ

    置時計 EA798CAシリーズ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • A4 ルーズリング EA762CAシリーズ エスコ

    A4 ルーズリング EA762CAシリーズ

    エスコ
    850税込935
    1セット(6本)
    翌日出荷
    ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ エスコ

    クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,610税込2,871
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1本
    翌日出荷
    。次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    3,220税込3,542
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:7m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
    仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):50●直径:6.4mm●カラー:ブルー●RoHS対応品●単線仕様規格CAT6