カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
    • グローブバルブ(1)
    • ゲートバルブ(5)
    • 電磁弁・電動弁(2)
    • チェックバルブ(逆止弁)(8)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 兼工業(38)
  • KITZ(キッツ)(65)
  • ノーブランド(131)
  • ベン(138)
  • 東洋バルヴ(59)
  • 大和バルブ(54)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(52)
  • セキスイ(24)
  • 大阪継手バルブ(18)
  • 光合金(18)
  • 報商製作所(14)
  • 三吉バルブ(14)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(13)
  • TBC(タブチ)(10)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(10)
  • 竹村製作所(9)
  • TOYOX(トヨックス)(8)
  • TOZEN(トーゼン)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cac406」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1インチ スイングチャッキバルブ エスコ

    1インチ スイングチャッキバルブ

    エスコ
    9,260税込10,186
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ

    1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CAC406材質(スプリング)C519WねじサイズRc1/2"材質(ジスクホルダ)CAC
  • G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル エスコ

    G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:56、D:23質量(kg)0.2材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコ

    G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅)

    エスコ
    4,530税込4,983
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:25、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG3/8"×Rc3/8"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル エスコ

    G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコ

    G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅)

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23質量(kg)0.3材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅) エスコ

    G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:25、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
  • 1インチ グローブバルブ (JIS) エスコ

    1インチ グローブバルブ (JIS)

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CA-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 2インチ スイングチャッキバルブ エスコ

    2インチ スイングチャッキバルブ

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-20形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 1インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ

    1インチ ゲートバルブ (JIS)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DC-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 1インチ1/4 スイングチャッキバルブ エスコ

    1インチ1/4 スイングチャッキバルブ

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-12形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 3/8インチ スイングチャッキバルブ エスコ

    3/8インチ スイングチャッキバルブ

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-3形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 1インチ1/4 ゲートバルブ (JIS) エスコ

    1インチ1/4 ゲートバルブ (JIS)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DC-12形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 1/2インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ

    1/2インチ ゲートバルブ (JIS)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DC-4形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 3/4インチ スイングチャッキバルブ エスコ

    3/4インチ スイングチャッキバルブ

    エスコ
    6,970税込7,667
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-6形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS) エスコ

    1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DC-14形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 2インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ

    2インチ ゲートバルブ (JIS)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DC-20形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 1インチ1/2 スイングチャッキバルブ エスコ

    1インチ1/2 スイングチャッキバルブ

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-14形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 1/2インチ スイングチャッキバルブ エスコ

    1/2インチ スイングチャッキバルブ

    エスコ
    5,550税込6,105
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-4形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 電動式三方ボールバルブ エスコ

    電動式三方ボールバルブ

    エスコ
    24,500税込26,950
    1個
    翌々日出荷
    レデューストボア型
    材質バルブボディ:青銅 (CAC406) ボディキャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ボール:C3531+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能90°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
  • 電動ボールバルブ (竪型) エスコ

    電動ボールバルブ (竪型)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌々日出荷
    レデューストボア型
    材質ボデー/ハウジング:CAC406 キャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ジスク/ボール:C3531+Ni-Crめっき ボデーシート/ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能180°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当