カテゴリ
- 保管用品(1,944)
- 作業工具(1,596)
- 配管・水廻り設備部材(746)
- 空調・照明・電設資材(489)
- 安全標識(373)
- 縫製用品(257)
- 機構部品(220)
- 整備工具・収納(200)
- 物流用品(196)
- 制御機器(160)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
- 科学研究・開発用品(157)
- 塗装・養生・内装用品(154)
- 建築金物(141)
- 清掃用品(125)
- 研磨材(111)
- パソコン/周辺機器(98)
- スプレー・オイル・グリス(92)
- 家電(91)
- はんだ関連・静電気対策用品(85)
- 測定用品(72)
- テープ(66)
- 自動車用オイル・ケミカル(59)
- 作業服(55)
- 安全保護具(50)
- 安全靴・作業靴(45)
- 手袋(45)
- 空圧工具(43)
- マスク(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
- 接着剤・補修材(34)
- 切削工具(32)
- 事務用品(29)
- 電気材料(28)
- 梱包用品(27)
- 溶接用品(27)
- 介護用品(23)
- メカニカル部品(22)
- 電動工具(20)
- 安全用品(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 建材・エクステリア(15)
- タイヤ・足回り(15)
- 農業機械(13)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- バッテリー・電装(9)
- オフィス家具(8)
- 防犯用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 農具(8)
- 厨房用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 防災用品(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 日用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 医療(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 塗料(3)
- カー用品(3)
- 完成車(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1,019)
- メディアカバーマーケット(16,437)
- 三木プーリ(12,728)
- SMC(10,496)
- RS PRO(7,104)
- ホンダ(6,044)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,991)
- Panasonic(パナソニック)(5,261)
- IKO(日本トムソン)(4,605)
- 三菱電機(3,586)
- サンコー(三甲)(3,451)
- オカムラ(岡村製作所)(3,080)
- TRUSCO(3,000)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,754)
- ミツビシ(2,639)
- タンガロイ(2,608)
- イスカル(2,001)
- イトーキ(1,782)
- MICROCHIP(1,775)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
エコマーク認定(5)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(5)
「can」の検索結果

250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)
エスコ(3件のレビュー)¥480~税込¥528~1セット(2本)当日出荷電気的特性B種 (普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380~税込¥418~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
120x90x120mm 小物ケース
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷スタッキングしやすい形状になっています。エスコ品番EA508NA-24材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)色クリア質量(g)66外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
76x118x67mm 小物ケース
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷スタッキングしやすい形状になっています。エスコ品番EA508NA-21材質ポリプロピレン寸法(mm)118×76×67色クリア質量(g)44
495x60x2mm 自在仕切板(5枚)
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷自由に折り曲げて使用できます。 パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。エスコ品番EA508AY-12材質ポリスチレン色透明
単管パイプ用強力サドル
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。材質鉄寸法(mm)140×38×52質量(g)270適合パイプ径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)20×12
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
裁ちばさみ(ステンレス製)
エスコ(4件のレビュー)¥2,100~税込¥2,310~1個当日出荷軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂材質(刃)特殊ステンレス鋼
0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ(2件のレビュー)¥8,810税込¥9,6911個当日出荷適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)204質量(g)400仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック
スプレー缶ノズル 2Way 120mm
エスコ(7件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
50mmx50m 表示テープ われもの注意
エスコ¥600税込¥6601巻翌日出荷梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:われもの注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材/クラフト紙、粘着剤/ゴム系●内芯径:Φ76mm(3")●横読み
一斗缶用ノズル
エスコ¥480税込¥5281個当日出荷注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。材質ポリエチレン寸法(mm)40
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個欠品中材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
特定化学物質関係標識
エスコ¥1,540税込¥1,6941枚当日出荷Φ3.0mm×4ヶ所。非粘着。片面印刷。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。材質硬質塩ビ寸法(mm)450×300×1表示内容特定化学物質障害予防規則第二十四条により/関係者以外の立入を禁止します
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304容量(mL)1840質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
自在仕切板
エスコ¥900税込¥9901パック(6本)当日出荷自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレン色透明
440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。エスコ品番EA506AB-58材質PP質量(g)2500フタあり外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)370
Φ30-90mm ゲージマーカー 赤
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)
エスコ(1件のレビュー)¥2,630税込¥2,8931個当日出荷仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)
[4極4芯] 受話器用カールコード(白)
エスコ(6件のレビュー)¥735税込¥8091個当日出荷電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプ色ホワイト長さ(m)0.3~2
PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個![[パイプラック用]ボード取付ジョイント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48574699-231110-02.jpg)
[パイプラック用]ボード取付ジョイント
エスコ(1件のレビュー)¥110税込¥1211個当日出荷パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。材質プラスチック寸法A(mm)47寸法D(mm)60.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17外寸(mm)60.6×34×26
...


































![[R12・R22] サービス缶バルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472808-170510-02.jpg)






![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)

![[パイプラック用]ボード取付ジョイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48574699-231110-02.jpg)