カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(217)
  • MAD MAX(マッドマックス)(60)
  • オカムラ(岡村製作所)(58)
  • ヤマモトレーシング(51)
  • DAYTONA(デイトナ)(46)
  • CKD(38)
  • ParkerTAIYO(37)
  • SWAGE-LINE(37)
  • ハリケーン(33)
  • AC-PERFORMANCELINE(25)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(24)
  • NTB(21)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(19)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(19)
  • MIWA(15)
  • KITO(キトー)(14)
  • KITACO(14)
  • EFFEX(エフェックス)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-01」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [充電式]ハサミ型チェーンソー エスコ

    [充電式]ハサミ型チェーンソー

    エスコ
    ¥3,040税込¥3,344
    1個
    翌日出荷
    42コマ(タイプ:25AP)。【EA898CB-1用】替刃。
    用途EA898CB-1用。質量(g)100チェーン長(mm)252
  • 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

    125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型/青)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    積み重ねができます。 EA661CB-1に取付可能。
    エスコ品番EA661CA-11材質ポリプロピレン質量(kg)60色青(ダークブルー)外寸法・高さ(mm)50外寸法・奥行(mm)133外寸法・間口(mm)125有効内寸法・間口(mm)112有効内寸法・奥行(mm)115有効内寸法・高さ(mm)45~25
  • 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

    125x300x126mm パーツトレー(重ね置型/青)

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    積み重ねができます。 EA661CB-1に取付可能。
    エスコ品番EA661CA-17材質ポリプロピレン質量(kg)284色青(ダークブルー)外寸法・高さ(mm)126外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)125有効内寸法・間口(mm)112有効内寸法・奥行(mm)280有効内寸法・高さ(mm)120~75
  • 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

    125x228x101mm パーツトレー(重ね置型/青)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1個
    翌日出荷
    積み重ねができます。 EA661CB-1に取付可能。
    エスコ品番EA661CA-15材質ポリプロピレン質量(kg)195色青(ダークブルー)外寸法・高さ(mm)101外寸法・奥行(mm)228外寸法・間口(mm)125有効内寸法・間口(mm)112有効内寸法・奥行(mm)210有効内寸法・高さ(mm)95~55
  • 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

    256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青)

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    翌日出荷
    積み重ねができます。 EA661CB-1に取付可能。
    エスコ品番EA661CA-18材質ポリプロピレン色青質量(g)860外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)365外寸法・間口(mm)256有効内寸法・間口(mm)233有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)180/125
  • 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

    125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青)

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    4日以内出荷
    積み重ねができます。 EA661CB-1に取付可能。
    エスコ品番EA661CA-13材質ポリプロピレン質量(kg)100色青(ダークブルー)外寸法・高さ(mm)75外寸法・奥行(mm)173外寸法・間口(mm)125有効内寸法・間口(mm)112有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)70~42
  • 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付) エスコ

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    翌日出荷
    ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
    仕様トレー8列4段エスコ品番EA661CB-32材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)184間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
  • 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付) エスコ

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    翌日出荷
    ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
    仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
  • 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付) エスコ

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

    エスコ
    ¥16,100税込¥17,710
    1個
    4日以内出荷
    ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。
    仕様トレー8列6段エスコ品番EA661CB-48材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)144間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    ¥3,530税込¥3,883
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • 420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ

    420ml アロンアルファ専用硬化促進剤

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    当日出荷
    アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
    用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • -50°/+70℃冷凍冷蔵温度計 エスコ

    -50°/+70℃冷凍冷蔵温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,580税込¥2,838
    1個
    当日出荷
    仕様最高最低温度記録機能サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)コード長さ(m)2m精度±1℃
  • 200g(0.1g) 電子はかり エスコ

    200g(0.1g) 電子はかり

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,550税込¥10,505
    1個
    当日出荷
    ひょう量(g)200最小目盛(g)0.1仕様本体のみエスコ品番EA715CB-1幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • モジュラーコード用中継アダプター(6極4芯) エスコ

    モジュラーコード用中継アダプター(6極4芯)

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1個
    当日出荷
    モジュラーコード同士を繋げる中継アダプターです。
    仕様6極4芯エスコ品番EA764CB-1
  • ヘルメット用 熔接頭巾 エスコ

    ヘルメット用 熔接頭巾

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,410税込¥3,751
    1個
    当日出荷
    仕様(前面開閉)マジックテープ止め式、(ヘルメット取付)ゴム止式エスコ品番EA370CB-1材質帆布(キャンバス地)全長(mm)約460サイズフリー質量(g)150
  • 1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ

    1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    当日出荷
    適合EA109CA、CB-1用エスコ品番EA109CB-2全長(mm)160質量(g)120ねじ1/4インチNPS材質(グリップ)木製ハンドル幅(mm)125
  • 煙道ボイラーブラシセット エスコ

    煙道ボイラーブラシセット

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA109CA-1セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
  • 150Kg チェーンホイスト エスコ

    150Kg チェーンホイスト

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    定格荷重(kg)150フック間最短距離(mm)195ロードチェーン線径(mm)×掛数3×1レバー力量(kg)16
  • 572g/419mm マトック エスコ

    572g/419mm マトック

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,710税込¥4,081
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA650CB-1全長(mm)419質量(g)572商品タイプ頭+柄セット
  • 1/4インチx1100mm ファイバーグラスロッド エスコ

    1/4インチx1100mm ファイバーグラスロッド

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CB、CC、CD、CE、CF、CG用です。エスコ品番EA109CB-1材質ファイバーグラス接続ねじ1/4inchNPS全長(cm)110繰り返し・詰め替え対応
  • 直径76mmじょうご(ステンレス製) エスコ

    直径76mmじょうご(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様フィルターなし材質ステンレス(18-8)直径(Φmm)76先端ノズル径(Φmm)14
  • R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CB-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約22ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ

    560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)

    エスコ
    ¥5,820税込¥6,402
    1個
    翌日出荷
    カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ

    500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 1/2"x 50mm エクステンションバー エスコ

    1/2"x 50mm エクステンションバー

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CB-1
  • [EA652CB用] スペアポイント エスコ

    [EA652CB用] スペアポイント

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA652CB-1
  • 1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ

    1.30-2.38m 伸縮ハンドル

    エスコ
    ¥7,500税込¥8,250
    1個
    翌日出荷
    EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
    適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
  • 210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ

    210mm アダプター(グリースポンプ用)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
    用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    ¥23,700税込¥26,070
    1個
    4日以内出荷
    適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
ox-01特集