カテゴリ
- 機構部品(26)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 堀内機械(370)
- 空調服(31)
- SWAGE-LINE(31)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(27)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- ニッサン(14)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](13)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- brembo(12)
- CKD(11)
- トンボ鉛筆(11)
- R&G RACING PRODUCTS(10)
- 日酸TANAKA(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ジーベックテクノロジー(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- AFAM(アファム)(7)
- ブランドをもっと見る
「cb-11」の検索結果
特価

75mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)
エスコ¥2,798税込¥3,0781セット翌日出荷仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ色黄/黒適合車輪径(Φmm)75用
DC18V/250mm チェーンソー 充電式
エスコ¥30,000税込¥33,0001台翌日出荷家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
G 1/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA141CB-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約32ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
長さ測定器(フリー/一輪)
エスコ¥9,470税込¥10,4171個翌日出荷直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪![[首長鍵式]共用散水栓(ホースニップル付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49943163-180219-02.jpg)
[首長鍵式]共用散水栓(ホースニップル付)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷首長鍵式なので、より盗水防止効果があります。エスコ品番EA468CB-11材質青銅ねじ径PJ1/2”呼び13設置寸法・奥行(mm)82.5設置寸法(高さ)(mm)125.5タケノコ径(Φmm)15.5
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥709税込¥7801個当日出荷エスコ品番EA948CB-117形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
15x12mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-11種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)15ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
ボールジョイントセパレーター
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌々日出荷前輪駆動車に使用できます。軸径20mm未満の自動車用。ボールジョイントセパレーター。鉄製。ジョイント部変更可能。材質鍛造鋼全長(mm)155質量(kg)1.28最大開き(mm)50口幅(mm)22![M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681036-180827-02.jpg)
M6x12mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948CB-116形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-113形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-112形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
30角用 エンドキャップ
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。仕様●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11![[充電式]チェーンソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159346-231025-02.jpg)
[充電式]チェーンソー
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。用途EA898CB-11用。質量(g)125チェーン長(mm)762
30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用)
エスコ¥1,640税込¥1,8041本翌日出荷Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。仕様●仕様:4mmクリアランス用(4mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):7×5000×8.6(H)
30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)
エスコ¥2,220税込¥2,4421本翌日出荷Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。仕様●仕様:5mmクリアランス用(3mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):8×5000×8.6(H)
30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用)
エスコ¥1,260税込¥1,3861本翌日出荷Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。仕様●仕様:3mmクリアランス用(5mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):6×5000×8.6(H)
30角用 後入れ式ジョイント金具
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11
30角用 ナットプレート
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11
30角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット)
エスコ¥175税込¥1931セット(2個)翌日出荷トラスネジ付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+トラス頭M4×12●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
30角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)
エスコ¥165税込¥1821セット(2個)翌日出荷皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+皿頭M4×10●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
30角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
30角用 エンドプレート(M10x1.5)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個6日以内出荷Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
30・40角兼用 フラットカバー
エスコ¥1,420税込¥1,5621本9日以内出荷任意の長さにカット可能です。 Uポール(EA976CB-11・-21)のスリット(溝)をカバーします。仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●長さ:5m●重量(g):30●材質:PVC
30角用 三角ブラケット(シルバー)
エスコ¥350税込¥3851個当日出荷取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
タイヤチェンジングツールセット
エスコ¥180,500税込¥198,5501セット当日出荷トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットですセット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)
エスコ¥16,100税込¥17,7101個4日以内出荷ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。仕様トレー8列6段エスコ品番EA661CB-48材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)144間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
打込ナット (真鍮/つば付/M10用)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21
30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11





![[ガス用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716473-180220-02.jpg)








![[首長鍵式]共用散水栓(ホースニップル付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49943163-180219-02.jpg)



![M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681036-180827-02.jpg)







![[充電式]チェーンソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159346-231025-02.jpg)