カテゴリ

  • 機構部品(26)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 堀内機械(370)
  • 空調服(31)
  • SWAGE-LINE(31)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • ニッサン(14)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • brembo(12)
  • CKD(11)
  • トンボ鉛筆(11)
  • R&G RACING PRODUCTS(10)
  • 日酸TANAKA(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • ジーベックテクノロジー(7)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
  • AFAM(アファム)(7)
  • 三菱電機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-11」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • [ガス用]レベルマーク エスコ

    [ガス用]レベルマーク

    エスコ
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様ガス用サイズ(mm)Φ25×70
  • アルミ構造材(Uポール) エスコ

    アルミ構造材(Uポール)

    エスコ
    4,480税込4,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    穴あけ、タップ加工不要 切断だけで組立可能なアルミフレーム
  • 11x210mm平行ピンポンチ エスコ

    11x210mm平行ピンポンチ

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    翌日出荷
    仕様クロムバナジウム鋼全長(mm)210先端径(mm)11
  • 小物入れ エスコ

    小物入れ

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質高級牛革(黒染)寸法(mm)150×80×195(H)ベルト通し幅(mm)100ポケット寸法(mm)120×70×160
  • 75mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個) エスコ

    75mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)

    エスコ
    2,798税込3,078
    1セット
    翌日出荷
    仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ黄/黒適合車輪径(Φmm)75用
  • DC18V/250mm チェーンソー 充電式 エスコ

    DC18V/250mm チェーンソー 充電式

    エスコ
    30,000税込33,000
    1台
    翌日出荷
    家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
    仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
  • Φ55mm ロータンクゴムフロート エスコ

    Φ55mm ロータンクゴムフロート

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    仕様フロート径:Φ55mm材質NR
  • G 1/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CB-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約32ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • [首長鍵式]共用散水栓(ホースニップル付) エスコ

    [首長鍵式]共用散水栓(ホースニップル付)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    首長鍵式なので、より盗水防止効果があります。
    エスコ品番EA468CB-11材質青銅ねじ径PJ1/2”呼び13設置寸法・奥行(mm)82.5設置寸法(高さ)(mm)125.5タケノコ径(Φmm)15.5
  • 長さ測定器(フリー/一輪) エスコ

    長さ測定器(フリー/一輪)

    エスコ
    9,470税込10,417
    1個
    翌日出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
  • M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • 15x12mm スチール製 スリットカラー エスコ

    15x12mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-11種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)15ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
  • ボールジョイントセパレーター エスコ

    ボールジョイントセパレーター

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌々日出荷
    前輪駆動車に使用できます。軸径20mm未満の自動車用。ボールジョイントセパレーター。鉄製。ジョイント部変更可能。
    材質鍛造鋼全長(mm)155質量(kg)1.28最大開き(mm)50口幅(mm)22
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
  • M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-116形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
  • M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-113形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-112形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    7,780税込8,558
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA948CB-117形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
  • Φ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコ

    Φ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)

    エスコ
    6,830税込7,513
    1巻
    4日以内出荷
    材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×20m
  • 30角用 エンドキャップ エスコ

    30角用 エンドキャップ

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。
    仕様●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11
  • [充電式]チェーンソー エスコ

    [充電式]チェーンソー

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。
    用途EA898CB-11用。質量(g)125チェーン長(mm)762
  • 30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用) エスコ

    30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
    仕様●仕様:4mmクリアランス用(4mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):7×5000×8.6(H)
  • 30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用) エスコ

    30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1本
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
    仕様●仕様:5mmクリアランス用(3mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):8×5000×8.6(H)
  • 30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用) エスコ

    30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1本
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
    仕様●仕様:3mmクリアランス用(5mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):6×5000×8.6(H)
  • 30角用 後入れ式ジョイント金具 エスコ

    30角用 後入れ式ジョイント金具

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
    仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11
  • 30角用 ナットプレート エスコ

    30角用 ナットプレート

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
  • 30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ

    30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
    仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11
  • 30角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット) エスコ

    30角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット)

    エスコ
    175税込193
    1セット(2個)
    翌日出荷
    トラスネジ付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+トラス頭M4×12●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • 30角用 アジャスター(穴あき) エスコ

    30角用 アジャスター(穴あき)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    欠品中
    Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
  • 30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット) エスコ

    30角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)

    エスコ
    165税込182
    1セット(2個)
    翌日出荷
    皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-11)組立用
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×13.8×4ビス:+皿頭M4×10●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • 30角用 ベースプレート(穴あき) エスコ

    30角用 ベースプレート(穴あき)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
  • 30角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ

    30角用 エンドプレート(M10x1.5)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    6日以内出荷
    Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
  • 30・40角兼用 フラットカバー エスコ

    30・40角兼用 フラットカバー

    エスコ
    1,420税込1,562
    1本
    9日以内出荷
    任意の長さにカット可能です。 Uポール(EA976CB-11・-21)のスリット(溝)をカバーします。
    仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●長さ:5m●重量(g):30●材質:PVC
  • 30角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ

    30角用 三角ブラケット(シルバー)

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
  • タイヤチェンジングツールセット エスコ

    タイヤチェンジングツールセット

    エスコ
    180,500税込198,550
    1セット
    当日出荷
    トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
    セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適
  • 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付) エスコ

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    4日以内出荷
    ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。
    仕様トレー8列6段エスコ品番EA661CB-48材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)144間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
  • 打込ナット (真鍮/つば付/M10用) エスコ

    打込ナット (真鍮/つば付/M10用)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
    仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21
  • 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ

    30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11