カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 堀内機械(370)
  • POSH Faith(53)
  • ハリケーン(50)
  • ハンマーキャスター(45)
  • DAYTONA(デイトナ)(34)
  • CKD(24)
  • brembo(17)
  • ParkerTAIYO(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • イワタツール(9)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • 廣杉計器(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • アズワン(7)
  • イスカル(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-12」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻はんだ エスコ

    巻はんだ

    エスコ(19件のレビュー)
    ¥6,200税込¥6,820
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥5,080税込¥5,588
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • G 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約36ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • [ガス用]レベルマーク エスコ

    [ガス用]レベルマーク

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様ガス用サイズ(mm)Φ25×70
  • 強力すだれ用フック (接着剤取付) エスコ

    強力すだれ用フック (接着剤取付)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1セット(2個)
    当日出荷
    耐熱・耐水仕様 屋外で使用できます。 金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け 釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わります
  • Φ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコ

    Φ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)

    エスコ
    ¥9,210税込¥10,131
    1巻
    翌日出荷
    材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×30m
  • 12x220mm平行ピンポンチ エスコ

    12x220mm平行ピンポンチ

    エスコ
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    翌日出荷
    仕様クロムバナジウム鋼全長(mm)220先端径(mm)12
  • 長さ測定器(フリー/二輪) エスコ

    長さ測定器(フリー/二輪)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    翌日出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪
  • 16x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    16x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    ¥885税込¥974
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-12種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)16ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)16×35×10
  • M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-127形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
  • M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-125形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
  • M12x100mm ステップクランプ エスコ

    M12x100mm ステップクランプ

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    エスコ品番EA637CB-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)450寸法A(mm)20寸法D(mm)21寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100適合ねじM12・M14
  • M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-121形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
  • [充電式]チェーンソー エスコ

    [充電式]チェーンソー

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。
    用途EA898CB-11用。質量(g)125チェーン長(mm)762
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-12質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 100mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個) エスコ

    100mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)

    エスコ
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    翌日出荷
    仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ色黄/黒適合車輪径(Φmm)100用
  • (明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    質量(g)43電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1光源アンバー色LED1灯(交換不可)定格消費電力0.2W検知方式明暗センサーサイズ(mm)35×38×88(H)動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
  • M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-126形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-123形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
  • R1・1/4”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R1・1/4”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CB-12A
  • ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコ

    ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1組(10枚)
    翌日出荷
    使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
    仕様●サイズ(mm):275×60●内容:故障中(無地タイプ)●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • 1/2インチx125mm オフセット エクステンションバー エスコ

    1/2インチx125mm オフセット エクステンションバー

    エスコ
    ¥2,120税込¥2,332
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CB-125全長(mm)125差込角(inch)1/2
  • M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA948CB-122形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
  • ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ

    ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
    仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):120×85●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール
  • 676x459x995mm/7段ツールワゴン エスコ

    676x459x995mm/7段ツールワゴン

    エスコ
    ¥94,700税込¥104,170
    1個
    4日以内出荷
    引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。 車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
    付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2質量(kg)63.5kg耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
  • 120mmラジオペンチ(先曲) エスコ

    120mmラジオペンチ(先曲)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼全長(mm)123.5切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
  • M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA948CB-124形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
  • 676x459x281mm/ 2段 ツールキャビネット エスコ

    676x459x281mm/ 2段 ツールキャビネット

    エスコ
    ¥48,400税込¥53,240
    1台
    当日出荷
    付属品引出し用マット×2・トップマット×1・鍵×2仕様トップ部分を作業スペースとして使えるチェストです。ボールベアリング式ダブルレール仕様EA956CB-12やEA956A-42と組み合わせて使用が可能で収納スペースを増やすことが可能です。両側にハンドル付型番WS122R引出し寸法(mm)397引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569× 397×74(1段分)引出し耐荷重(kg)392N(40f)
  • 40角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ

    40角用 三角ブラケット(シルバー)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷
    取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
  • 30角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ

    30角用 三角ブラケット(シルバー)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    当日出荷
    取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
  • 30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ

    30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
  • 40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ

    40角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    翌日出荷
    取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):62.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
  • 30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ

    30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
    仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11
  • 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付) エスコ

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

    エスコ
    ¥16,100税込¥17,710
    1個
    4日以内出荷
    ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。
    仕様トレー8列6段エスコ品番EA661CB-48材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)144間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    ¥5,700税込¥6,270
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
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
"cb-12" エスコ 【通販モノタロウ】