カテゴリ
- 機構部品(10)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 堀内機械(363)
- オカムラ(岡村製作所)(155)
- ハリケーン(67)
- DAYTONA(デイトナ)(49)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(45)
- AC-PERFORMANCELINE(40)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(37)
- SWAGE-LINE(37)
- ヤマモトレーシング(30)
- EFFEX(エフェックス)(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- R&G RACING PRODUCTS(16)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- brembo(12)
- ブランドをもっと見る
「cb-14」の検索結果

G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
20x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-14種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)20ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)15外径(Φmm)40寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×10
結束バンドフック
エスコ¥795税込¥8751セット(2個)翌日出荷取り付け簡単ベルト式 簡単レバー付 360°回転フック仕様●バンド長:250mm●耐荷重:1.5kg/1個●使用目安:直径12~75mmのパイプ状の場所外周230mm以内の棒状の場所●重量(g):20●入数:2個●材質:ナイロン樹脂
丸型ケーブルクリップ
エスコ¥695税込¥7651箱(100個)翌日出荷入数:100個。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。材質耐衝撃性ポリプロピレン
150mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)
エスコ¥2,898税込¥3,1881セット翌日出荷仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ色黄/黒適合車輪径(Φmm)150用
ビードホルダー(アルミ製)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします材質アルミニウム質量(g)220本体長さ(mm)135
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501組(10枚)翌日出荷使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
M12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-148形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)90取付穴径(mm)M12
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-147形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12![1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460667-180824-02.jpg)
1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷エスコ品番EA470CB-14形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-145形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)60取付穴径(mm)M12
M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ(1件のレビュー)¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-144形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
M12x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CB-141形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)25取付穴径(mm)M12
M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-143形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)40取付穴径(mm)M12
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CB-142形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ
エスコ¥945税込¥1,0401箱(100枚)翌日出荷ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):140×100●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール
M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-146形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
タイヤチェンジングツールセット
エスコ¥180,500税込¥198,5501セット当日出荷トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットですセット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適
インパクトソケット用ピン
エスコ¥410税込¥4511袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5![[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55316469-260602-02.jpg)
[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ
エスコ¥1,620~税込¥1,782~1個翌日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21






![[ガス用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716473-180220-02.jpg)












![1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460667-180824-02.jpg)












![[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55316469-260602-02.jpg)