カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • 日東工業(22)
  • 日本シーム工業(14)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(11)
  • brembo(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • TRUSCO(6)
  • 富士電機(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
  • ニチフ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • ニッぺ(日本ペイント)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • CKD(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-22」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
8,480税込9,328特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコAC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)エスコ(2件のレビュー)
3,970税込4,367
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-22
22-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ22-6S [CB形]裸圧着端子(100個)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)12.5全長(mm)31エスコ品番EA538ML-1
22-8S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ22-8S [CB形]裸圧着端子(100個)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)12.5全長(mm)31エスコ品番EA538ML-2
1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ1.30-2.38m 伸縮ハンドルエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
Rc 1/4"   エアーフィルター エスコRc 1/4" エアーフィルターエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
ろ過度(μm)40管接続口径1/4エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
金具付キャスター(空気入りタイヤ) エスコ金具付キャスター(空気入りタイヤ)エスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
50x22mm スチール製 スリットカラー エスコ50x22mm スチール製 スリットカラーエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)85内径(Φmm)50幅(mm)22エスコ品番EA966CB-22種別スリットねじM10×P1.5(トメネジ)寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22