カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(92)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • DAYTONA(デイトナ)(67)
  • BAGSTER (バグスター)(66)
  • ゴールドメダル(64)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • CKD(58)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](53)
  • ハリケーン(44)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(41)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(38)
  • SWAGE-LINE(37)
  • KITO(キトー)(35)
  • MAD MAX(マッドマックス)(35)
  • OVER RACING(35)
  • ハンマーキャスター(34)
  • POSH Faith(27)
  • AFAM(アファム)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb10」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
4,240税込4,664特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
100-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ100-10 [CB形]裸圧着端子(50個)エスコ
34,500税込37,950
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)52エスコ品番EA538ML-10
0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製) エスコ0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10エスコ品番EA928C-1材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂寸法(mm)830~1340質量(g)347繰り返し・詰め替え対応
60-10S[CB形]裸圧着端子(100個) エスコ60-10S[CB形]裸圧着端子(100個)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)16全長(mm)49.5エスコ品番EA538ML-6
80-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ80-10 [CB形]裸圧着端子(50個)エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)50エスコ品番EA538ML-8
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)
1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ1.30-2.38m 伸縮ハンドルエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
10,500税込11,550
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-102形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-105形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
M5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-101形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)10取付穴径(mm)M5
-40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計 エスコ-40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA722CB-10A温度測定範囲(℃)-40~50特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-103形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
Rc 1/4" エアフィルター(中圧用) エスコRc 1/4" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
2.7Kgx915mm マトック エスコ2.7Kgx915mm マトックエスコ(2件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
商品タイプ頭+柄セットエスコ品番EA650CB-10全長(mm)915質量(kg)2.7
M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-106形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M5
R 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CB-10A
人感スピーカー エスコ人感スピーカーエスコ
43,400税込47,740
1個
翌日出荷
仕様プラグ式、バイス取付型エスコ品番EA864CB-10電源(V)AC100構造防雨構造コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172設置場所屋内・屋外用検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
収納庫(保安ボックス) エスコ収納庫(保安ボックス)エスコ
82,400税込90,640
1個
翌日出荷
建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。
材質ポリプロピレン質量(kg)9.4クリーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
ダイヤモンドコア替刃 エスコダイヤモンドコア替刃エスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷から8日以内出荷
78-102mm エアークラフト クランプ エスコ78-102mm エアークラフト クランプエスコ
4,190税込4,609
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)78~102エスコ品番EA463CB-102材質オールステンレス、スクリュー:SUS410ねじ5/16inch(六角)
M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-107形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5
冷蔵庫用温度計 エスコ冷蔵庫用温度計エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
温度範囲(℃)-40~50℃エスコ品番EA722CB-10寸法(mm)41(W)×144(H)mm全長(mm)144ケーブル長(m).0.7測定精度±2℃機能グネット付ホルダー使用場所冷蔵庫温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ) エスコM5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-104形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
ALC用コア替刃 エスコALC用コア替刃エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃長(mm)130適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用
13x10mm スチール製 スリットカラー エスコ13x10mm スチール製 スリットカラーエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30内径(Φmm)13幅(mm)10エスコ品番EA966CB-10種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)13×30×10
M10x 80mm ステップクランプ エスコM10x 80mm ステップクランプエスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)200寸法A(mm)15寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)80適合ねじM10
M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコM10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CB-10