カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- POSH Faith(1)
- トライト(1)
- ナベヤ(1)
- マキタ(1)
「cb166」の検索結果
特価
関連キーワード

(人感+明暗)LEDセンサーライト
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。質量(g)50電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)10光源白色LED1灯検知範囲距離:約3m、水平:80°定格消費電力0.4W設置方式コンセント差し込み検知方式人感明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)68×28
210mm アダプター(グリースポンプ用)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥23,700税込¥26,0701個4日以内出荷適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら