カテゴリ
- 機構部品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- 雅(132)
- パール金属(82)
- オリエンタルモーター(73)
- SMC(53)
- BOURNS(34)
- SIEMENS(31)
- 多摩電子(29)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- エレコム(15)
- EATON(イートン)(14)
- 三菱ふそう(13)
- アズワン(12)
- ParkerTAIYO(12)
- MSAファクトリー(12)
- プロト(11)
- S&K(三興製作所)(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 三菱電機エンジニアリング(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「cc-10」の検索結果

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥7,470税込¥8,2171本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥9,800税込¥10,7801個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ![240x1300mm デッキブラシ[5本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50444406-170331-02.jpg)
240x1300mm デッキブラシ[5本]
エスコ¥9,460税込¥10,4061個当日出荷エスコ品番EA928CC-10奥行(mm)65毛丈(mm)40材質(ブラシ部)ポリエステルハンドル長さ(mm)1300ブラシ幅(mm)240材質(ハンドル)スチール商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤
エスコ¥830税込¥9131個当日出荷基盤に貼付してください仕様社団法人日本配電制御システム工業会仕様、剥離紙付エスコ品番EA983CC-102材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)33×29文字内容警告:感電の恐れがあり充電部を触るな取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80
M10x100mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷エスコ品番EA637CC-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)300寸法A(mm)20寸法B(mm)31寸法C(mm)100適合ねじM10
1350mm ヤシ葉ほうき(5本)
エスコ¥9,320税込¥10,2521個当日出荷コシが強く、小石や落ち葉などの掃除に最適です。エスコ品番EA928CC-102材質穂:ヤシの葉脈、カバー・キャップ:ポリエチレン、柄:天然木全長(mm)1350穂丈(mm)450繰り返し・詰め替え対応![[衛星電波]掛時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273238-251023-02.jpg)
[衛星電波]掛時計
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。仕様秒針:スイープ材質風防:ガラス質量(g)1300電源アルカリ単3乾電池×3本(付属)機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合)材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(Φmm)309×52
33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷保護板の表に貼付してください仕様社団法人日本配電制御システム工業会仕様、剥離紙付エスコ品番EA983CC-101材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)33×29文字内容警告:感電の恐れがあり保護板を開くな取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80
78-102mm マリンガードクランプ
エスコ¥6,700税込¥7,3701セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-102材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)78~102ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
84-108mm マリンガードクランプ
エスコ¥7,020税込¥7,7221セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-108材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)84~108ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
コンデンサーブラシ(真鍮製)
エスコ¥3,770税込¥4,1471本翌日出荷異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
ローヤル缶(スチール製)
エスコ¥2,570税込¥2,8271袋(10個)当日出荷から翌日出荷塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
刷毛付ネジ口缶(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,860税込¥5,3461袋(10個)当日出荷ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
ネジ口缶(スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥2,750~税込¥3,025~1袋(10個)当日出荷塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)
エスコ(1件のレビュー)¥9,490税込¥10,4391個翌日出荷仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
インパクトソケット用ピン
エスコ¥410税込¥4511袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷。特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ
エスコ¥9,760税込¥10,7361箱(12本)翌々日出荷特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本





![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)

![240x1300mm デッキブラシ[5本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50444406-170331-02.jpg)




![[衛星電波]掛時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273238-251023-02.jpg)