カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
「cca-9-015a」の検索結果

バッテリーテスター
エスコ¥12,000税込¥13,2001台翌日出荷DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000