カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- 日本法令(10)
- イワタツール(4)
- オーム電機(4)
- サンドビック(4)
- サンワサプライ(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- エレコム(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 岡部工具(3)
- KENWOOD(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- イスカル(2)
- ネグロス電工(2)
- ブロードウォッチ(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- ブランドをもっと見る
「cd-011」の検索結果

グリースポンプ
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
25x15mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-11種別セパレート幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)50寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
転倒防止金具
エスコ¥3,480税込¥3,8281セット(2セット)翌日出荷対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5