カテゴリ
- 安全保護具(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 保管用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(1,033)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- JAPANNEXT(7)
- ナブテスコサービス(6)
- アズワン(4)
- アソー(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- DID(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ミヤナガ(1)
- 未来工業(1)
- GENTOS(1)
- KITACO(1)
- テクナード(1)
- 西邦工業(1)
- オズマ(1)
- i-PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cd-100c」の検索結果
特価

40mm ハンマーホルダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161袋(3本)当日出荷入数は3本入りです。用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-40材質フック:スチール、ベース:プラスチックフック全長(mm)40
100x75x55mm パーツトレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-5材質プラスチック寸法(mm)100×75×55(H)色ブルー/クリア外寸(mm)100×75×55
20mm プライヤーホルダー
エスコ¥1,400税込¥1,5401袋(3本)翌日出荷入数は3本入りです。用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-20材質フック:スチール、ベース:プラスチック内寸(mm)【フック】55×20
17mm プライヤーホルダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401袋(3本)翌日出荷入数は3本入りです。用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-17材質フック:スチール、ベース:プラスチック内寸(mm)【フック】35×17
50mm ハンマーホルダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161袋(3本)当日出荷適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-50材質(フック)スチールフック全長(mm)50材質(ベース)プラスチック
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ
エスコ¥8,640税込¥9,5041個翌日出荷。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥845税込¥9301個3日以内出荷締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
30mm用 差込ホルダー
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(4個)4日以内出荷適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-1材質プラスチック製寸法(mm)Φ30×80