カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(64)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • 岡部工具(22)
  • マリンテック(13)
  • イワタツール(11)
  • クボタ計装(11)
  • テグテックジャパン(10)
  • オーム電機(8)
  • サイクルテック(7)
  • テクロック(5)
  • イスカル(4)
  • 酒井製作所(4)
  • サンワサプライ(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • NS(日進工具)(4)
  • brother(ブラザー)(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • T&D(ティアンドデイ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-15」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥790税込¥869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • 1.5mm ドライブピンポンチ エスコ

    1.5mm ドライブピンポンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572CD-1.5全長(mm)100先端寸法(mm)1/16”(Φ1.59)
  • 45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    45x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-15種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥995税込¥1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CD-1.5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • 75mm ツバ付圧力計 エスコ

    75mm ツバ付圧力計

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1個
    翌日出荷
    ケース形状B枠(立型つば有り)材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100外径(Φmm)75本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
  • 直径247mmじょうご(アルミ製) エスコ

    直径247mmじょうご(アルミ製)

    エスコ
    ¥4,040税込¥4,444
    1個
    翌日出荷
    仕様フィルターなし材質アルミ直径(Φmm)247先端ノズル径(Φmm)80
  • 1・1/16"片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ) エスコ

    1・1/16"片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614CD-15
  • AC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコ

    AC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

    エスコ
    ¥8,200税込¥9,020
    1個
    翌日出荷
    仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CD-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
  • 1.5x6.0mm/3mm軸 超硬カッター エスコ

    1.5x6.0mm/3mm軸 超硬カッター

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819CD-1.5
  • 510x430x810mm/51.0L シュレッダー エスコ

    510x430x810mm/51.0L シュレッダー

    エスコ
    ¥138,000税込¥151,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA763ZD-54A材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)510×430×810電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)390/450機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ運転音(dB)60~70ダストボックス容量(L)51細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8定格時間30分(連続細断可能時間)投入口幅(mm)302(A3)最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで細断形状クロスカット(3.9×28mm)グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号までリバース機能あり最大投入幅A3