カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 防犯用品(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(1,555)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(63)
- 岡部工具(25)
- イスカル(21)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- イワタツール(16)
- Acer(エイサー)(16)
- ニッサン(16)
- テグテックジャパン(13)
- ナブテスコサービス(11)
- SIEMENS(9)
- 三菱電機(8)
- ナカバヤシ(7)
- セルスター(7)
- オーム電機(6)
- 三和電気計器(6)
- Pellucid(旧MIRAREED)(6)
- KINGBRIGHT(6)
- ブランドをもっと見る
「cd-20」の検索結果

油性耐候マーカーセット 合いマーク用 4本組
エスコ¥4,600税込¥5,0601セット翌日出荷耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。材質シリコーン系樹脂色4色セット(黒、白、赤、青)線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140![3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521542-180823-02.jpg)
3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷エスコ品番EA611CD-20全長(mm)49サイズT20質量(g)46対辺(mm)3.8寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8
ミニグリースガン
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
11-20mm 1/2インチマリンガードクランプ
エスコ¥3,330税込¥3,6631セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CD-20材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)11~20ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
スプリングツールセット
エスコ¥3,750税込¥4,1251セット翌々日出荷4本組。セット内容:フック&リフター(216mm)、引きフック(150mm)、押しフック(150mm)、引きフック(180mm)。材質スチール![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷ボールベアリング。導電性。材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
デジタル自動録画装置
エスコ¥81,000税込¥89,1001個翌日出荷最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
液晶モニター
エスコ¥34,600税込¥38,0601台4日以内出荷3辺スリムベゼルの超薄型モニター。178°の超ワイドビュースクリーン。目に優しいブルーライト低減設計です。スピーカー内蔵。軽量プラスチックハウジング。3Dノイズリダクション・HDMI とVGA のデュアルインターフェイスをサポートします。リフレッシュレート:Typ.60Hz、Max.75Hz、入力・出力:HDMI、VGA、Audio Input、Speaker×2、アーム(VESA規格)対応、動作環境 温度:0~40℃ 湿度:20%~90%(結露無きこと)。付属品ベースコンポーネント、電源アダプター、HDMIケーブル(1.5m)寸法(mm)サイズベース付:491.8×167.4×373.2 (H)、サイズベース無:491.8 × 37.3× 289.5(H)質量(kg)2.3電源(V)DC12消費電力(W)25応答時間6.5コントラスト比3000:1解像度1920×1080ピクセル視野角垂直:178度、水平:178度比率画面:0.672916666666667バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5輝度(cd/m2)250
3-WAYハンドシュレッダー
エスコ¥4,080税込¥4,4881台(1台)翌日出荷クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。寸法(mm)293 (340)×144×178 (H) は使用時質量(kg)1.8ダストボックス容量(L)約3.3投入口幅(mm)A4:213、CD:125、カード:57細断形状紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割
防犯カメラ(超高画質)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(1個)翌日出荷屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ
エスコ¥8,640税込¥9,5041個翌日出荷。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
LANアダプター EA759GYシリーズ
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。






![3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521542-180823-02.jpg)






![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)