カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(36)
- KITACO(22)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
- ナブテスコサービス(7)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- ニッサン(5)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(5)
- 日動電工(4)
- StarTech.com(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- LUMEX(3)
- JAPANNEXT(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- サンワサプライ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- タンガロイ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cd-27」の検索結果
特価

竿ピンチ
エスコ¥630税込¥6931袋(2個)翌日出荷大型アームでしっかりはさめます。物干し竿に使用する場合は、直径2.6cm以上、4cm以下の竿にご使用ください。それ以外の竿では落下する危険性がありますので使用しないでください。用途ベランダの柵や手すり、物干し竿に材質本体:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき質量(g)約120サイズ(mm)75(W)×25(D)×190(H)開口幅(mm)最大約100
14-27mm 1/2インチマリンガードクランプ
エスコ¥3,410税込¥3,7511セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CD-27材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)14~27ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7![3/8sqxTX27 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521567-180823-02.jpg)
3/8sqxTX27 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷エスコ品番EA611CD-27全長(mm)49サイズT27質量(g)46対辺(mm)5寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8
R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,220税込¥4,6421個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
LANアダプター EA759GYシリーズ
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。







![3/8sqxTX27 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521567-180823-02.jpg)