カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(779)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(88)
  • ホンダ(79)
  • 岡部工具(22)
  • ニッサン(19)
  • イワタツール(13)
  • TRUSCO(11)
  • サンワサプライ(8)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • クボタ計装(6)
  • アイエルモータースポーツ(6)
  • 未来工業(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • RS PRO(5)
  • アズワン(4)
  • スズキ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-30」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (EA724CD-30用) 交換ミラー エスコ

    (EA724CD-30用) 交換ミラー

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CD-30H
  • 46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付) エスコ

    46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-30
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
    全長(mm)93使用圧力550barまでノズル長(mm)30ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 3/8sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ

    3/8sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611CD-30全長(mm)49サイズT30質量(g)47対辺(mm)5.5寸法d(mm)18寸法L2(mm)17先端形状ヘックスローブ差込角(inch)3/8
  • 8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125CD-30材質ウレタン樹脂オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
    全長(mm)143使用圧力550barまでノズル長(mm)80ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用カプラー エスコ

    グリースポンプ用カプラー

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
    ノズル直径(mm)15危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • #30 バルブソケット(2個) エスコ

    #30 バルブソケット(2個)

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CD-30A
  • 雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    639税込703
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 419x375x193mm/外寸  防水&耐火金庫 エスコ

    419x375x193mm/外寸 防水&耐火金庫

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
    付属品鍵2本、取扱説明書エスコ品番EA961KC-22A質量(kg)10.9外寸(mm)419×375×193内寸(mm)321×232×136ロックフラットキー耐火時間30分
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    40,300税込44,330
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • 防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ

    防犯カメラ EA864CDシリーズ

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    81,000税込89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷