カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 岡部工具(13)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- イワタツール(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- サンワサプライ(2)
- Canon(2)
- セルスター(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 菊水電子工業(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- セコニック(1)
- ParkerTAIYO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 日本エアーテック(1)
- ブランドをもっと見る
「cd-31」の検索結果
特価

ピン型ニップル用グリースポンプアダプター
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。全長(mm)42ねじサイズM10×1
グリースポンプ
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)285適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ用カプラー(スイベル付)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1