カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(114)
  • ニッサン(63)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • 岡部工具(12)
  • をくだ屋技研(9)
  • ホンダ(8)
  • セルスター(7)
  • サンワサプライ(5)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ナブテスコサービス(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-41」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 波板用フック エスコ

    波板用フック

    エスコ
    500税込550
    1袋(20個)
    翌日出荷
    アングル材などに引っ掛けて使用します。
  • 小型じょうご[ステンレス製] エスコ

    小型じょうご[ステンレス製]

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
    材質ステンレス(18-8) (SUS304)
  • Φ9・16mm 電話線チップ エスコ

    Φ9・16mm 電話線チップ

    エスコ
    90税込99
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)44×11×22.7(H)適合線材(mm)Φ9・Φ16
  • Φ9.5mm テレホンガイド エスコ

    Φ9.5mm テレホンガイド

    エスコ
    90税込99
    1個
    翌日出荷
    穴径(Φmm)9.5
  • アースターミナル (フラットガタ) エスコ

    アースターミナル (フラットガタ)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)44×29×22.7(H)
  • Φ 14mm テレホンガイド エスコ

    Φ 14mm テレホンガイド

    エスコ
    90税込99
    1個
    翌日出荷
    穴径(Φmm)14
  • 通線チップ エスコ

    通線チップ

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    適合線材(mm)Φ9(光ファイバーケーブル・同軸ケーブル5C相当など)
  • ブランクチップ エスコ

    ブランクチップ

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)44×11×22.7(H)
  • グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコ

    グリースポンプ (フレキシブルホース付き)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1セット
    4日以内出荷
    300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。
    容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)69吐出量(g/ストローク)1筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0
  • AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ エスコ

    AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応