カテゴリ
- 防犯用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(38)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- EPSON(3)
- サンコーテクノ(2)
- KSフィルター(2)
- LOGITECH(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- コンパクトツール(1)
- ParkerTAIYO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 太知ホールディングス(1)
- PIAA(1)
- MKカシヤマ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ブランドをもっと見る
「cd-6w」の検索結果
特価

LANアダプター EA759GYシリーズ
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
設カメラ (中継機能付き)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌々日出荷無線。EA864CD-631A用増設カメラ。中継機能付き。電源:DC9V/2000mA、消費電力:1380mA、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m、水平65°、垂直45°、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、使用温度環境:-10℃~40℃。寸法(mm)212×82×H98質量(g)560ケーブル長(m)電源:4.5撮影範囲垂直/48°、水平/90°画素数200万画素使用環境湿度(%)0~85防水性IP65照射距離(m)赤外線/10