カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(2,169)
  • ニッサン(85)
  • オカムラ(岡村製作所)(74)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
  • ホンダ(30)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(30)
  • 岡部工具(29)
  • サンワサプライ(22)
  • イワタツール(20)
  • サンドビック(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • イスカル(17)
  • TRUSCO(15)
  • テグテックジャパン(15)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(14)
  • 三菱マテリアル(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd10」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-102全長(mm)27質量(g)約16六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)11
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    2,400税込2,640特価
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • 公団型三ツ穴取手 エスコ

    公団型三ツ穴取手

    エスコ
    485税込534
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • カッターナイフ(替刃10枚付セット) エスコ

    カッターナイフ(替刃10枚付セット)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589CD-10
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    395税込435
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-103全長(mm)28.2質量(g)約26六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11.6
  • 350mm 替刃[EA898CD-1,旧CH-1,CH-1A用] エスコ

    350mm 替刃[EA898CD-1,旧CH-1,CH-1A用]

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898CD-10
  • 75mm ツバ付圧力計 エスコ

    75mm ツバ付圧力計

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)75ケース形状B枠(立型つば有り)材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
  • R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-106全長(mm)39質量(g)約69六角対辺(mm)27ねじ有効長(mm)16.5
  • 1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス) エスコ

    1000x3000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

    エスコ(1件のレビュー)
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA334CD-103長さ(mm)3000幅(mm)1000
  • A4/310x220mm セキュリティホルダー ブルー エスコ

    A4/310x220mm セキュリティホルダー ブルー

    エスコ
    230税込253
    1枚
    翌日出荷
    厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。
    仕様●メーカー:プラス(PLUS)●型番:FL-129CH●サイズ(mm):310×220●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●A4判
  • 5/32"x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    5/32"x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    870税込957
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズ5/32"質量(g)9軸長(mm)80
  • 1/8"x 70mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1/8"x 70mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    850税込935
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズ1/8"質量(g)5軸長(mm)70
  • 5/64"x 56mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    5/64"x 56mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    870税込957
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズ5/64"質量(g)2軸長(mm)56
  • 1/20”-5/16”/12本組 [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1/20”-5/16”/12本組 [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格インチエスコ品番EA573CD-100先端形状ボールポイント
  • 伸縮サービスミラーセット エスコ

    伸縮サービスミラーセット

    エスコ
    3,720税込4,092
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
  • 9/64"x 75mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    9/64"x 75mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    850税込935
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズ9/64"質量(g)8軸長(mm)75
  • [BaLL Hexagon]キーレンチ エスコ

    [BaLL Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
  • R 1”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CD-10A
  • 3/16"x 85mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    3/16"x 85mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    940税込1,034
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズ3/16"質量(g)14軸長(mm)85
  • G 3/4" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) エスコ

    G 3/4" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    材質クロム鋼耐圧(MPa)2.49Gねじ3/4”
  • 1000x5000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス) エスコ

    1000x5000mm 耐炎・耐熱シート(ガラスクロス)

    エスコ
    29,400税込32,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA334CD-105長さ(mm)5000幅(mm)1000
  • M5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CD-102形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
  • 571x570x1600mm クリップボードラック エスコ

    571x570x1600mm クリップボードラック

    エスコ
    79,400税込87,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661CD-100材質スチール質量(kg)22耐荷重(kg)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×570×1600
  • 7/64"x 65mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    7/64"x 65mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    835税込919
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズ7/64"質量(g)4軸長(mm)65
  • 1/16"x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1/16"x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    870税込957
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズ1/16"質量(g)1軸長(mm)50
  • G 1/2" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) エスコ

    G 1/2" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
    材質クロム鋼耐圧(MPa)2.49Gねじ1/2”
  • R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-104全長(mm)33.5質量(g)約52六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)14
  • M5 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M5 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CD-101形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)10取付穴径(mm)M5
  • 102mm煙道ブラシ[ステンレス] エスコ

    102mm煙道ブラシ[ステンレス]

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CD-102寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ステンレス寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)102寸法C(mm)8
  • A4/310x220mm セキュリティホルダー クリアー エスコ

    A4/310x220mm セキュリティホルダー クリアー

    エスコ
    230税込253
    1枚
    翌日出荷
    A4判。厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。
    仕様●材質:ポリプロピレン●カラー:クリアー●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●重量(g):52●型番:FL-129CHクリアー
  • 3/32"x 61mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    3/32"x 61mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    850税込935
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズ3/32"質量(g)3軸長(mm)61
  • 1/20"x 45mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1/20"x 45mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    910税込1,001
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズ1/20"質量(g)0.5軸長(mm)45
  • 油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    9,760税込10,736
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    。特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
  • 油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    9,760税込10,736
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
    仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
  • 油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    9,760税込10,736
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
    仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
  • 油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    9,760税込10,736
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
    仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
  • グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,300税込4,730
    1個
    4日以内出荷
    片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.5筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ

    油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ

    エスコ
    9,760税込10,736
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
  • R 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    235税込259
    1個
    3日以内出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-101全長(mm)19.7質量(g)約9六角対辺(mm)12ねじ有効長(mm)7.6