カテゴリ
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(466)
- テグテックジャパン(11)
- 岡部工具(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- サンワサプライ(5)
- ホンダ(5)
- ナカバヤシ(4)
- ベン(4)
- 四国化成(4)
- Vesrah(4)
- Texas Instruments(4)
- イスカル(3)
- イワタツール(3)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ミヤナガ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
「cd125」の検索結果

M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷エスコ品番EA948CD-125形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
CD/DVD用 スリムケース EA759GSシリーズ
エスコ¥980税込¥1,0781個(10枚)翌日出荷厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレン
8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA125CD-30材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
3-WAYハンドシュレッダー
エスコ¥4,080税込¥4,4881台(1台)翌日出荷クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。寸法(mm)293 (340)×144×178 (H) は使用時質量(kg)1.8ダストボックス容量(L)約3.3投入口幅(mm)A4:213、CD:125、カード:57細断形状紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割




![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)