カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(80)
  • 岡部工具(22)
  • イワタツール(14)
  • TRUSCO(11)
  • サンワサプライ(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • エフ・アール・シー(6)
  • アイエルモータースポーツ(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • セルスター(5)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • 日動電工(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd30」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (EA724CD-30用) 交換ミラー エスコ

    (EA724CD-30用) 交換ミラー

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CD-30H
  • 46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付) エスコ

    46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-30
  • 8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CD-30オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
  • 3/8sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット エスコ

    3/8sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8サイズT30先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611CD-30全長(mm)49質量(g)47対辺(mm)5.5寸法d(mm)18寸法L2(mm)17
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
    全長(mm)93使用圧力550barまでノズル長(mm)30ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
    全長(mm)143使用圧力550barまでノズル長(mm)80ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用カプラー エスコ

    グリースポンプ用カプラー

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
    ノズル直径(mm)15危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • #30 バルブソケット(2個) エスコ

    #30 バルブソケット(2個)

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CD-30A
  • 419x375x193mm/外寸  防水&耐火金庫 エスコ

    419x375x193mm/外寸 防水&耐火金庫

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
    付属品鍵2本、取扱説明書エスコ品番EA961KC-22A質量(kg)10.9外寸(mm)419×375×193内寸(mm)321×232×136ロックフラットキー耐火時間30分