カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • SMC(63)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • イスカル(30)
  • IKO(日本トムソン)(25)
  • タンガロイ(20)
  • ジーエルサイエンス(20)
  • THK(17)
  • KITACO(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • 三木プーリ(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 岩崎電気(8)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • 日本紐釦貿易(8)
  • 東海キャスター(7)
  • ベッセル(7)
  • イマオコーポレーション(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-12」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サスペンダー(ブルー) エスコ

    サスペンダー(ブルー)

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1個
    当日出荷
    幅広ベルトが柔軟にフィットします
    材質ゴム布色青サイズフリーサイズ質量(g)285ベルト幅(mm)50
  • 12kg( 10g) デジタルはかり エスコ

    12kg( 10g) デジタルはかり

    エスコ
    ¥9,450税込¥10,395
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ エスコ

    グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
    材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
  • 50x43mm ストップ付丁番(鉄/2個) エスコ

    50x43mm ストップ付丁番(鉄/2個)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CF-12長さ(mm)43幅(mm)50ねじ穴数4
  • 135mm フラットノーズプライヤー エスコ

    135mm フラットノーズプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682CF-125全長(mm)135種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ
  • ドリルソケット エスコ

    ドリルソケット

    エスコ
    ¥4,750税込¥5,225
    1本
    翌日出荷
    機械工作用。焼入品。
    材質HSS-G
  • M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-12材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14ねじサイズM12
  • 1200mm キャビネット用耐震ベルト(内付用) エスコ

    1200mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1個
    翌日出荷
    仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)ねじ穴(Φmm)5適合寸法(mm)内寸~1200
  • 1/2"  [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ

    1/2" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック)

    エスコ
    ¥6,530税込¥7,183
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CF-12Aねじ径1/2"
  • AC300V/15A 埋込み型スイッチ(両切) エスコ

    AC300V/15A 埋込み型スイッチ(両切)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CF-12
  • R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじR(PT)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12
  • 120mm 塩ビ管用コア替刃 エスコ

    120mm 塩ビ管用コア替刃

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820CF-120
  • 50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー] エスコ

    50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CF-125寸法A(mm)117寸法・サイズ(mm)ブラシ:50×117×125材質(ブラシ部)スチールワイヤー寸法D(mm)250接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)63寸法B(mm)50寸法C(mm)125使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
  • 3/8"DRx12mm  インパクトソケット(薄肉) エスコ

    3/8"DRx12mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)32対辺(mm)12外径(Φmm)17.3差込角(inch)3/8"
  • コードシール(オーバル形) エスコ

    コードシール(オーバル形)

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
  • 120mmスライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付) エスコ

    120mmスライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付)

    エスコ
    ¥36,000税込¥39,600
    1個
    翌日出荷
    超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)1.3
  • 洗濯機用ニップル(黄銅/ストッパー付) エスコ

    洗濯機用ニップル(黄銅/ストッパー付)

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    翌日出荷
    適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-12A
  • [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    ¥5,520税込¥6,072
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 105-127mm 万能クランプ(10個) エスコ

    105-127mm 万能クランプ(10個)

    エスコ
    ¥6,610税込¥7,271
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)105~127入数10個
  • 洗濯機用ホース継手 エスコ

    洗濯機用ホース継手

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CF-120
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • トレー&クリップボードラック エスコ

    トレー&クリップボードラック

    エスコ
    ¥79,400税込¥87,340
    1台
    当日出荷
    適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
    仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26