カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(474)
  • ParkerTAIYO(345)
  • KITO(キトー)(169)
  • メディアカバーマーケット(67)
  • BRAHMS(38)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • コスモ・テック(27)
  • MAD MAX(マッドマックス)(23)
  • NTN(エヌティーエヌ)(22)
  • カツイチ(20)
  • INAX(LIXIL)(19)
  • アールズギア(19)
  • ケナメタル(17)
  • 旭精工(16)
  • THK(16)
  • 東芝ライテック(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • タンガロイ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-2」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
  • 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • 150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ

    150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-2材質ステンレス形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150
  • [建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ

    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

    エスコ
    35,800税込39,380
    1個
    欠品中
    仕様●単一指向性●定格感度レベル:58dBエスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)アンプ:90×89.5×35/ホーンスピーカ:(口径)Φ225×140、(全長)188/マイク:Φ22.8×427質量(g)270(アンプ)、約900(ホーンスピーカ)、230(マイク)電源(V)DC24定格出力(W)10コード長さ(mm)ホーンスピーカ:600(VFF0.75mm2×2)、マイク:2000プラグ単頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)(出力)106以上使用電圧範囲(V)DC20~32(DC24バッテリー)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)(負荷)8~16、(定格)8、(マイク)500不平衡
  • M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-2材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • レターファイル エスコ

    レターファイル

    エスコ
    490税込539
    1冊
    翌日出荷
    A4判S型。とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。
  • M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-28材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
  • M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-24材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
  • M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-22材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8ねじサイズM6
  • AC100V/11.5A 遅れスイッチ(電子式3分型) エスコ

    AC100V/11.5A 遅れスイッチ(電子式3分型)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CF-22
  • M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CF-29材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
  • レターファイル エスコ

    レターファイル

    エスコ
    490税込539
    1冊
    翌日出荷
    A4判S型。とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。
  • M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-26材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
  • チューナーユニット(ワイヤレスアンプ用) エスコ

    チューナーユニット(ワイヤレスアンプ用)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)エスコ品番EA763CF-29適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16周波数(MHz)300
  • 20W ワイヤレスアンプ エスコ

    20W ワイヤレスアンプ

    エスコ
    90,600税込99,660
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
    仕様CD:無エスコ品番EA763CF-25質量(kg)9.2(電池含まず)出力(W)AC時:20(最大出力25)、DC時:8電源AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×205×460周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)周波数(MHz)300
  • 20mm プライヤーホルダー エスコ

    20mm プライヤーホルダー

    エスコ
    1,400税込1,540
    1袋(3本)
    翌日出荷
    入数は3本入りです。
    用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-20材質フック:スチール、ベース:プラスチック内寸(mm)【フック】55×20
  • M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-25材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
  • コードシール(オーバル形) エスコ

    コードシール(オーバル形)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
  • M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-21材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8ねじサイズM6
  • 充電器(ワイヤレスマイク用) エスコ

    充電器(ワイヤレスマイク用)

    エスコ
    54,600税込60,060
    1個
    翌日出荷
    仕様チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)エスコ品番EA763CF-2A適合機種EA763CF-25、-26、-27、-28質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16周波数(MHz)300
  • 22 ton 油圧ジャッキ(エアーコントロール式) エスコ

    22 ton 油圧ジャッキ(エアーコントロール式)

    エスコ
    174,900税込192,390
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA993CF-22幅(mm)190ハンドル長さ(mm)1090寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)580×315×1230使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)210最大揚高(mm)525
  • M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-27材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
  • ペンチ エスコ

    ペンチ

    エスコ
    2,800税込3,080
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
    材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
  • [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ

    560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ

    500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ

    210mm アダプター(グリースポンプ用)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
    用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    4日以内出荷
    適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物