カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • KITACO(21)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • ハクバ写真産業(5)
  • イトーキ(4)
  • Grondement(グロンドマン)(4)
  • 三晃電気工業(4)
  • NTB(3)
  • af(旭風防)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • RPM(3)
  • BEAMS(ビームス)(3)
  • プロテック(3)
  • バイクパーツセンター(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • ニッサン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf46」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-46全長(mm)17.5質量(g)約41六角対辺(mm)30ねじ有効長(mm)17.5×12
  • A1 デザインケース(二つ折り) エスコ

    A1 デザインケース(二つ折り)

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    当日出荷
    図面に折り目をつけずに収容できます。 書類が収まる仕切りシート付 水や汚れに強い丈夫なPP製。 軽量で携帯に最適です。
    仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:A1(2つ折)●サイズ:645×30×465mm
  • 非接触スイッチ エスコ

    非接触スイッチ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    手をかざすだけでON/OFFできる。さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)。お子様からご年配の方までラクラク操作。工事/工具不要で簡単設置。手が塞がっていても身体の一部で操作できます。
    材質ABS/PC質量(g)約125(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)サイズ(mm)76×124×41
  • ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) エスコ

    ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)

    エスコ
    48,900税込53,790
    1個
    翌日出荷
    800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
    付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
  • A2 デザインケース(二つ折り) エスコ

    A2 デザインケース(二つ折り)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    図面に折り目をつけずに収容できます。 書類が収まる仕切りシート付 水や汚れに強い丈夫なPP製。 軽量で携帯に最適です。
    仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:A2(2つ折)●サイズ:460×30×340mm