カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • INAX(LIXIL)(14)
  • THK(10)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • シヤチハタ(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • テイエルブイ(TLV)(5)
  • TRUSCO(5)
  • エレコム(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • イスカル(3)
  • 廣杉計器(3)
  • アスウィル(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 日東工業(2)
  • フジキン(2)
  • 富士電機(2)

「cf8」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン袋(チャック付/50枚) エスコ

    ナイロン袋(チャック付/50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    底開きタイプです。 袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。 NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮 多層フィルム、内層PE
    厚さ(μm)75材質ナイロン、ポリエチレン入数(枚)50使用温度範囲(℃)-30~80
  • 置場標識 300x600mm エスコ

    置場標識 300x600mm

    エスコ
    3,900税込4,290
    1枚
    翌日出荷
    対象品の保管場所等を明示するための標識です。特注にてオリジナルの文字入れも承ります。(別途御見積)。対象品の保管場所表示に。
  • [SDカード付] デジタルCo2濃度計 エスコ

    [SDカード付] デジタルCo2濃度計

    エスコ
    69,600税込76,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA733CF-8検知方式NDIR式補正機能
  • 70mm/1041-1168mm 作業用ベルト エスコ

    70mm/1041-1168mm 作業用ベルト

    エスコ
    8,060税込8,866
    1本
    翌日出荷
    フロント部分が細くなっており、かがんだ時にベルトが体を圧迫せずに快適に作業できます
    材質ベルト幅W×長さL(mm)50×1100バックルシングル
  • A3-B1用図面収納ケース エスコ

    A3-B1用図面収納ケース

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本
    翌日出荷
    ベルト付き 図面の大きさに合わせて伸縮します。
    仕様●直径(mm):75●長さ(mm):430~730●収納サイズ:A3~B1サイズ●材質:ポリエチレン製
  • 8mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ

    8mmx1/4インチ エルボユニオン

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
  • [1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ

    [1/2PF] 洗濯機用ニップル

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    適合呼13のカップリング付横水栓エスコ品番EA468CF-8形状ニップル
  • 3/8"DRx 8mm  インパクトソケット(薄肉) エスコ

    3/8"DRx 8mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)32対辺(mm)8外径(Φmm)12.3差込角(inch)3/8"
  • ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ エスコ

    ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ

    エスコ
    1,910税込2,101
    1本
    翌日出荷
    下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
  • 5/16" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ

    5/16" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック)

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CF-8Aねじ径5/16"
  • USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート) エスコ

    USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
    仕様●USBポート定格入力:100V~0.5A 50-60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●プラグ形状:USB Aコネクタ●USBポート定格出力:DC 5V 2.4A
  • USB給電用コンセント(AC一体形) エスコ

    USB給電用コンセント(AC一体形)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能 商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
  • 65- 89mm 万能クランプ(10個) エスコ

    65- 89mm 万能クランプ(10個)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)65~89入数10個
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    410税込451
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
    用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
  • タイマー用ソケット(8ピン) エスコ

    タイマー用ソケット(8ピン)

    エスコ
    749税込824特価
    1個
    当日出荷
    仕様DINレール取付エスコ品番EA940LG-108型番P2CF-08メーカーオムロン(omron)ピンタイプ8ピンサイズ(mm)70×50×20.3
  • Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    127,300税込140,030
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    54,200税込59,620
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1/2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/4"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    65,800税込72,380
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc3/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  2"   空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    80,500税込88,550
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    35,900税込39,490
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    46,600税込51,260
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  1"   空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    41,400税込45,540
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc1"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    34,700税込38,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/8"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。