カテゴリ
- 作業工具(10)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 防犯用品(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(1,970)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- トヨタ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- ALBA(アルバ)(11)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- CKD(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- ハリケーン(8)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- 大阪電具(ODK)(5)
- セルスター(5)
- ハイテクウッドプラス(5)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「cg-5」の検索結果

音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10~50録音時間最大10秒間録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10~40![150mm [EA500CG-160/200用]アーム(3本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528066-210428-02.jpg)
150mm [EA500CG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)
エスコ¥55,700税込¥61,2701組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CG-160、EA500CG-200質量(kg)1.78アーム長さ(mm)150入数3本組
シグナルスリング(JIS 3等級)
エスコ¥7,760税込¥8,5361本翌日出荷から4日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
33- 57mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥7,050税込¥7,7551箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)33~57入数10個
27- 51mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥6,920税込¥7,6121箱(10個)翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)27~51入数10個
39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/シルバー)
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷仕様カラビナ開口幅:約25mm取付工具重量:1kg材質アルミニウム寸法(mm)39×77×110(H)全長(mm)(カラビナ)95色シルバー質量(g)90線径(Φmm)(カラビナ)15ベルト通し幅(mm)約62(60幅ベルト対応)
330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-52材質ステンレス(18-8)形状丸型色ブルー直径(Φmm)330高さ(mm)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×200線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
Φ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付)
エスコ¥16,200税込¥17,8201本翌日出荷仕様リングサイズ:外径:29mm、内径:25mm、線径:2mm材質フック:スチール、ロープ:ビニロン・ポリエステル混合サイズΦ12×5m
39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/ブラック)
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷仕様カラビナ開口幅:約25mm取付工具重量:1kg材質アルミニウム寸法(mm)39×77×110(H)全長(mm)(カラビナ)95色ブラック質量(g)90線径(Φmm)(カラビナ)15ベルト通し幅(mm)約62(60幅ベルト対応)
350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)
エスコ¥7,550税込¥8,3051個翌日出荷仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-57材質ステンレス(18-8)形状丸型色ブルー直径(Φmm)350高さ(mm)215寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×215線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62![[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073077-230518-02.jpg)
[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。質量(g)270電源ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)周波数(kHz)40/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×21×120機能アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダー主材質ABS
430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用)
エスコ¥25,500税込¥28,0501個翌日出荷かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。 ピンタイプ用。用途EA991CG-2、-3、-5、-6用エスコ品番EA991CG-3A全長(mm)436危険物の類別非危険物
グリースチャージガン用ホース
エスコ¥28,100税込¥30,9101本翌日出荷かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。用途ボタンヘッドタイプ用。全長(mm)425危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
グリースチャージガン用ホース
エスコ¥26,800税込¥29,4801本翌日出荷かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
インパクトソケット用ピン
エスコ¥410税込¥4511袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)
エスコ¥46,400税込¥51,0401セット翌々日出荷セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6




![[EA898CG-5用] チェーンソー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577193-220418-02.jpg)


![3/8"sq x 5mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587617-260331-02.jpg)


![150mm [EA500CG-160/200用]アーム(3本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528066-210428-02.jpg)











![[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073077-230518-02.jpg)