カテゴリ
- 作業工具(29)
- 測定用品(18)
- 建材・エクステリア(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(377)
- 篠原電機(282)
- 吉野(127)
- 日立産機システム(126)
- 富士コンプレッサー(105)
- アネスト岩田(91)
- SMC(80)
- 石鋸工業(67)
- Star Field(星野商店)(58)
- KANON(中村製作所)(56)
- シノコマ(55)
- SK(新潟精機)(46)
- SPARKFUN(42)
- AMPHENOL(40)
- 吉田製材(40)
- 星野工業(35)
- TKG(34)
- 越乃興三(34)
- ブランドをもっと見る
「cino」の検索結果

忍び返し スチール 500×350mm
エスコ¥9,670税込¥10,6371個翌日出荷材質スチール(仕上げ/溶融亜鉛メッキ)質量(kg)2.2寸法H(mm)3×25寸法A(mm)350寸法F(mm)70寸法D(mm)200寸法E(mm)105寸法B(mm)500寸法C(mm)150寸法G(mm)9
600mm デジタルロングジョーノギス
エスコ¥180,000税込¥198,0001個当日出荷仕様大径の直径が測れます。材質ステンレス測定範囲(mm)0~600電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値(最大)600最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)300
10-200mm デジタルノギス(インサイド型)
エスコ¥56,000税込¥61,6001個翌日出荷材質ステンレス測定範囲(mm)10~200電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)80
デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm
エスコ¥23,900税込¥26,2901台翌日出荷セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)![150mm デジタルノギス[防水型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763309-210511-02.jpg)
150mm デジタルノギス[防水型]
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷材質ステンレス質量(g)約160(電池含まず)測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150防塵防水性能IP67最大誤差(mm)±0.02ジョウ長(mm)40.2
150mm デジタルノギス(ブレード型)
エスコ¥31,500税込¥34,6501個翌日出荷用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40質量(g)165測定範囲(mm)0~150電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03測定値最大150ジョウ長(mm)40ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
150mm デジタルノギス
エスコ¥9,260税込¥10,1861台翌日出荷付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書材質SUS420J2相当品質量(g)162測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
150mm デジタルノギス(インサイド型)
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷材質ステンレス測定範囲(mm)(外側):0~150、(内側):20~170電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)外側:±0.04、内側:±0.06ジョウ長(mm)外側:50、内側:40
忍び返し ステンレス 500×350mm
エスコ¥34,600税込¥38,0601個7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)(仕上げ/電解メッキ)質量(kg)2.2寸法H(mm)3×25寸法A(mm)350寸法F(mm)70寸法D(mm)200寸法E(mm)105寸法B(mm)500寸法C(mm)150寸法G(mm)9
デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付
デジタルノギス(ポイント型)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200
100mm デジタルノギス(ワイヤーロープ用)
エスコ¥42,000税込¥46,2001個翌日出荷材質ステンレス測定範囲(mm)0~100電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20測定値最大100最大誤差(mm)±0.05
150mm デジタルノギス(インサイド型)
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値最大150最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40
150mm デジタルノギス(ケガキ型)
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌日出荷用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス質量(g)170測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD5桁表示保存温度範囲(℃)-10~60最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40電池寿命(年)約2.5
10-200mm デジタルノギス(穴ピッチ用)
エスコ¥38,300税込¥42,1301個翌日出荷材質本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼測定範囲(mm)10~200最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05適合穴径(Φmm)1.5~19.5![[木工・石膏ボード用]鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271174-241101-02.jpg)
[木工・石膏ボード用]鋸
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷乾式壁用。材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル全長(mm)365ピッチ4.23刃長(mm)165刃厚(mm)2![[木工・石膏ボード用]カットソー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007362-170904-02.jpg)
[木工・石膏ボード用]カットソー
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷押切刃なので、壁面などの内装工事・配管工事・電気工事などで活躍します。先端のキリで切込み穴が開けられます。刃渡りが短いので、狭い場所でも力強く切断できます。工具不要の替刃方式。エスコ品番EA599KB-1全長(mm)230材質/仕上ハードクロームメッキ質量(g)65ピッチ(mm)1.7刃長(mm)100刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂適合材石膏ボード、一般木材、ベニヤ板など材質(刃)SK-5
M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ
エスコ¥289税込¥3181個当日出荷エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅![E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583798-220418-02.jpg)
E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド
エスコ¥4,220税込¥4,6421個翌日出荷ねじ無し電線管用(E管) 配管を直角に曲げるところに使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。仕様●呼び:E25●サイズ(mm):L:170、R:120●トルクビス:2本●材質:ステンレス
16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥5,950税込¥6,5451丁翌日出荷材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16質量(g)440保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥7,630税込¥8,3931丁翌日出荷材質クロムバナジウム寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0質量(g)760保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥3,940~税込¥4,334~1本翌日出荷シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント







![[S] 軍手(12双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508299-210427-02.jpg)






![150mm デジタルノギス[防水型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763309-210511-02.jpg)















![[木工・石膏ボード用]鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271174-241101-02.jpg)



![[木工・石膏ボード用]カットソー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007362-170904-02.jpg)


![E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583798-220418-02.jpg)