カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SHIMANO(シマノ)(13)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- ホンダ(7)
- ハリケーン(6)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
- Mobilemark(6)
- omron(オムロン)(4)
- TRUSCO(4)
- ヒサゴ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- セブンユニフォーム(4)
- NTB(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- アーム[作業工具](2)
- コガネイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cj8」の検索結果
![[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109224-190802-02.jpg)
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー
エスコ¥25,100税込¥27,6101個翌日出荷大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g質量(g)290電源単3電池×4本(別売)最大出力(W)16周波数特性80Hz~12kHz本体サイズ(mm)141×40×105
チーズユニオン
エスコ¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600メーカーアオイRoHS指令(10物質対応)対応
8mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,210税込¥6,8311個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-8材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)65種類軸付タイプ許容トルク(N・m)14.7外径(Φmm)16許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
145x240x127mm パーツトレー(重ね置型・赤/34個)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個4日以内出荷積み重ね可能です。 ネームカード差し付(差し込み用のカードはご自身でご用意下さい)エスコ品番EA661CJ-8材質高衝撃性プラスチック色赤外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127特性耐薬品性




![[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109224-190802-02.jpg)