カテゴリ
- 安全標識(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 黒田精工(128)
- BIG DAISHOWA(35)
- SMC(27)
- メディアカバーマーケット(21)
- コクヨ(18)
- MAZDA(マツダ)(11)
- ハリケーン(10)
- SIEMENS(8)
- LORLIN(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- イスカル(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- アマノ[事務用品/清掃用品](5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- CKD(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ブランドをもっと見る
「ck-06」の検索結果

責任者表示ステッカー(火元取扱責任者)
エスコ¥140税込¥1541枚当日出荷裏面のり付 入数は10枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:火元取扱責任者
グリースポンプ用カプラー(六角付)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個当日出荷仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10A危険物の類別非危険物
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ
エスコ¥102,700税込¥112,9701個翌日出荷回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)








![6x13mm[3mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618842-180824-02.jpg)
![[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530415-250801-02.jpg)

![6.0x 90mm [Nat]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540718-210428-02.jpg)