カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ケナメタル(67)
  • 住友電工ハードメタル(49)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(37)
  • SMC(26)
  • 岩田製作所(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • CKD(8)
  • イスカル(7)
  • ナブテスコサービス(7)
  • カラークリエーション(5)
  • 潤工社(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • wacom(ワコム)(4)
  • トヨタ(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • オーエッチ工業(3)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-20」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガン用カプラー(360°) エスコグリースガン用カプラー(360°)エスコ
5,930税込6,523
1個
当日出荷
手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型) エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-102タイプ耐漏構造強力型危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラーエスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-101質量(g)41タイプ標準危険物の類別非危険物
64x42.5mm 厚口丁番(ステンレス製/2個) エスコ64x42.5mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
長さ(mm)64幅(mm)42.5エスコ品番EA951CK-202板厚(mm)1.3ねじ穴数6
76x 50 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個) エスコ76x 50 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
長さ(mm)76幅(mm)50エスコ品番EA951CK-203板厚(mm)1.5ねじ穴数6
51x 39 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個) エスコ51x 39 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-201長さ(mm)51幅(mm)39板厚(mm)1.3ねじ穴数6
#20 エルボ(2個) エスコ#20 エルボ(2個)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471CK-20A
89x56.5mm 厚口丁番(ステンレス製/2個) エスコ89x56.5mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-204長さ(mm)89幅(mm)56.5板厚(mm)1.8ねじ穴数6
184-206mmコンスタント.トルクククランプ エスコ184-206mmコンスタント.トルクククランプエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16直径(Φmm)184~206エスコ品番EA463CK-206材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールねじ3/8inch(六角)
102x 70 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個) エスコ102x 70 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
長さ(mm)102幅(mm)70エスコ品番EA951CK-205板厚(mm)1.8ねじ穴数6
チューブブラシヘッド(ナイロン製) エスコチューブブラシヘッド(ナイロン製)エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
EA109CH用 曲げ加工しやすいです。 シングルねじり、シングルステム型
金具付キャスター(弾性タイヤ) エスコ金具付キャスター(弾性タイヤ)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
M20/200mm ねじ穴付クランプ エスコM20/200mm ねじ穴付クランプエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CK-20材質焼入鋼質量(g)1800寸法A(mm)40寸法E(mm)200寸法B(mm)50適合ねじM20寸法N(mm)150寸法I(mm)38