カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- マキタ(2)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- 理研計器(10)
- アズピュア(アズワン)(9)
- 神保電器(8)
- climbing(クライミング)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- SMC(3)
- ダイキン工業(3)
- オーハウス(2)
- INFINEON(2)
- ELPA(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- 東亜DKK(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 永田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「cl004g」の検索結果
特価
![[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072045-250904-02.jpg)
[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ
エスコ¥19,500税込¥21,4501個当日出荷から翌日出荷防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5エコロジー商品省エネ
ヘッドライト/LED
エスコ¥9,070税込¥9,9771個翌々日出荷前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9エコロジー商品省エネ




![[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072045-250904-02.jpg)