カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(495)
  • climbing(クライミング)(18)
  • Merck(メルクミリポア)(12)
  • 東日製作所(10)
  • E-Value(9)
  • テラモト(8)
  • カネミツ(8)
  • 東芝(6)
  • オーハウス(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • CKD(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • ホンダ(4)
  • 三菱電機(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • イスカル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl200」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付) エスコ

    金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75全高(mm)237耐荷重(kg)350A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
  • デジタルノギス(ポイント型) エスコ

    デジタルノギス(ポイント型)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
    用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200
  • ライトダスター 80枚 EA928ABシリーズ エスコ

    ライトダスター 80枚 EA928ABシリーズ

    エスコ
    6,710税込7,381
    1箱(80枚)
    翌日出荷
    水拭き、から拭き用、洗って繰返し使用できます。湿乾両用のエコノミータイプです。表面はマイクロファイバー、から拭きではホコリを確実にキャッチ。水拭きでは汚れをしっかりかき落とします。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 990mm ライトダスター EA928ABシリーズ エスコ

    990mm ライトダスター EA928ABシリーズ

    エスコ
    20,600税込22,660
    1箱(150枚)ほか
    翌日出荷
    塩ビ不使用