カテゴリ
- 清掃用品(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(495)
- climbing(クライミング)(18)
- Merck(メルクミリポア)(12)
- 東日製作所(10)
- E-Value(9)
- テラモト(8)
- カネミツ(8)
- 東芝(6)
- オーハウス(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- CKD(4)
- ParkerTAIYO(4)
- ホンダ(4)
- 三菱電機(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
「cl200」の検索結果

金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75全高(mm)237耐荷重(kg)350A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
デジタルノギス(ポイント型)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200
ライトダスター 80枚 EA928ABシリーズ
エスコ¥6,710税込¥7,3811箱(80枚)翌日出荷水拭き、から拭き用、洗って繰返し使用できます。湿乾両用のエコノミータイプです。表面はマイクロファイバー、から拭きではホコリを確実にキャッチ。水拭きでは汚れをしっかりかき落とします。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。繰り返し・詰め替え対応