カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- EVANS(11)
- TORRAS(5)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- サンライズ(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- D'Addario(2)
- iFace(2)
- BRADY(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- 美和ロック(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- LEPLUS(1)
- Seeed Studio(1)
- MSソリューションズ(1)
- FINAL(1)
- MIWA(1)
- ブランドをもっと見る
「clear-s」の検索結果
特価

ワイヤレスイヤホン (カナル型)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌々日出荷片側のイヤホンだけでの使用可能。自動で本体の電源のON/OFFやワイヤレス接続ができるオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載。ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能。テレワーク時のリモート会議の通話などにも使用できます。低音を増幅するBASSモードをはじめとした、3つのサウンドモードを切り替え可能(NORMAL/BASS/CLEAR)。装着感に優れるショートスティック型を採用。本体+充電ケース合わせて計24時間の長時間再生が可能。イヤーピースはXS/S/M/Lの4サイズが付属し、幅広い耳のサイズにフィット。防水・防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ。汗や水、砂埃に強くアウトドアやストリートなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。本体を軽くタッチするだけで、ボリューム調整ほか基本機能の操作が可能。密閉タイプ。付属品イヤーピース(XS・S・M・L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース(Mは本体に装着)仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式色ブラック質量(g)イヤホン:約4.4×2個、充電ケース:約38.5出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源内蔵リチウムイオン充電池連続使用時間(時間)7通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3防塵防水性能IP55充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約3電池使用時間(時間)イヤホン:約7、充電ケース:約17周波数帯域(Hz)20~20000ドライバーユニット(Φmm)口径6通信距離(m)最大10対応コーデックSBC/AAC