カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(1,030)
  • 黒田精工(90)
  • ホームテイスト(87)
  • 萩原(65)
  • ユニベール(58)
  • DON(ヤマタカ)(54)
  • Hirschmann Test & Measurement(48)
  • YAMAZEN(山善)(43)
  • ファミリー・ライフ(36)
  • CAPTAIN STAG(35)
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • フォレストリンク(21)
  • ノーブランド(18)
  • アルファ[販促](18)
  • 明和グラビア(16)
  • サンドビック(15)
  • トーエイライト(12)
  • 倉敷化工(11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-200」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
285税込314
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
電動インパクトレンチ エスコ電動インパクトレンチエスコ
22,100税込24,310
1台
翌日出荷
付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属質量(kg)1.5電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600電源AC100V・320Wコード長さ(m)5締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ)カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6サイズ(mm)72.5×233×205最大トルク(Nm[kgf-cm])200打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
200x300mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ200x300mm 永久帯電防止袋(100枚)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)200×300厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-200材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) エスコ金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム