カテゴリ
- 手袋(484)
- 安全保護具(186)
- 作業服(178)
- 作業工具(93)
- 事務用品(84)
- 測定用品(79)
- 空調・照明・電設資材(75)
- 安全靴・作業靴(71)
- 配管・水廻り設備部材(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 保管用品(53)
- 物流用品(52)
- 清掃用品(32)
- 梱包用品(28)
- 厨房用品(26)
- 建築金物(26)
- 日用品(22)
- 農業・園芸資材(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 家電(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- テープ(16)
- 接着剤・補修材(16)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- ヘルスケア(15)
- 安全用品(14)
- 電動工具(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 防災用品(12)
- 電気材料(11)
- 研磨材(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 安全標識(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 店舗什器・備品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 機構部品(6)
- 防犯用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 医療(6)
- 整備工具・収納(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 塗料(5)
- オフィス家具(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 農業機械(4)
- 制御機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 完成車(3)
- 溶接用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(588)
- SMC(28,210)
- Panasonic(パナソニック)(6,451)
- 高田ベッド製作所(4,486)
- メディアカバーマーケット(3,544)
- 横浜ディスプレイミュージアム(3,482)
- フェリック(2,895)
- ミドリ安全(2,136)
- 理研計器(1,861)
- 山崎実業(1,803)
- サンエス(1,793)
- cotta(1,557)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1,538)
- ストア・エキスプレス(1,498)
- ホームテイスト(1,388)
- YAMAZEN(山善)(1,323)
- AMPHENOL(1,309)
- アズワン(1,284)
- MAGIQ(東京堂)(1,282)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(9)
「cm」の検索結果

スプレーガン EA942CM-1,-2用
エスコ¥25,300税込¥27,8301台翌日出荷イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ
エスコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-36RoHS指令(10物質対応)対応
交換ノズル 12個/EA942CM-1,-2用
エスコ¥1,640税込¥1,8041袋(12個)翌日出荷スプレーライナー(EA942CM-10)使用時に、各スプレー(EA942CM-1、2)に装着します。寸法(Φmm)42
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):78●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
80cm イージーリーチ
エスコ(1件のレビュー)¥9,230税込¥10,1531個当日出荷電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。全長(mm)900エスコ品番EA340X-80材質柄:アルミ、先端:スチール質量(g)300最大開口(mm)75
45cm 防水足カバー
エスコ¥735税込¥8091足当日出荷仕様止め方:ゴム止め材質ナイロン(ウレタン樹脂防水加工)、他質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×20丈(mm)450
61x 83cm エプロン(作業用)
エスコ(2件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット無。材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステルエスコ品番EA355AC-12種別エプロン寸法(cm)61×83
25-27cm 靴下(純綿/5足)
エスコ(8件のレビュー)¥1,170税込¥1,2871組(5足)当日出荷綿100%で肌触りもよく、吸汗性に優れています。先丸タイプ。 ズレやすい2ヶ所にゴム糸を入れ、しっかりした履き心地で、ズレも防止します。色ブラック特性吸水性エスコ品番EA354VJ-7サイズ(cm)25~27混率(%)綿100入数5足指タイプ先丸
路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ
エスコ¥5,080税込¥5,5881本3日以内出荷お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。内容量(mL)750指触乾燥時間(分)10(20℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)塗料タイプエポキシ系塗料
55x 77cm エプロン(作業用)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個当日出荷ひもは前で結ぶ形式。ポケットなし。 工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン。材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステルエスコ品番EA355AC-14種別エプロン寸法(mm)(本体)55×77、(紐)2.5×85
50cm テープスイッチ(黄)
エスコ(1件のレビュー)¥9,340税込¥10,2741個当日出荷エスコ品番EA940FK-50全長(mm)500色イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
25.0cm長靴(軽量)
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷4重構造設計で柔かく丈夫な長靴です機能柔軟、丈夫足幅3E形状ハイカットサイズ(cm)25仕様ラジアル底材質外側:ナイロンオックス420デニール+ゴム、 内側:ウレタン加工+ナイロンジャージ
110-270cm 伸縮ハンドル
エスコ¥4,980税込¥5,4781個翌日出荷エスコ品番EA109NB-103全長(mm)1100~2700種類ハンドルパイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチック
70-120cm 伸縮ハンドル
エスコ¥2,510税込¥2,7611個翌日出荷エスコ品番EA109NB-101全長(mm)700~1200種類ハンドルパイプ径(Φmm)22(1段目)、19(2段目)材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチック![[92-122cm]バックサポート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03659555-180827-02.jpg)
[92-122cm]バックサポート
エスコ(1件のレビュー)¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷メディカルスタイルの伸縮性バックサポートベルト。 非伸縮性コート、スチール入り。 サイドパネルでまくれ上がりを軽減。 サスペンダー調整可能。エスコ品番EA926AA-2サイズM質量(g)400ベルト幅(mm)200腰廻り(cm)92~122
1-30cm カートンサイザー(ダンボール用)
エスコ¥3,380税込¥3,7181個当日出荷箱のサイズを「ピッタリ」に加工!材質本体:鉄、ハンドル・調整ねじ:ナイロン寸法(mm)125×50×332(H)質量(g)370
63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個当日出荷ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)エスコ品番EA355K-11種別エプロン厚さ(mm)0.5質量(g)300ロープ仕様(mm)Φ7×1200寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)300材質(ロープ)綿
27.0cm 水中長靴
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷サイズ(cm)27エスコ品番EA998XB-27A材質(ソール)フェルト材質(表面/裏面)ナイロン(70デニール)/ポリ塩化ビニール
120x91cm 黒板
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。付属品マーカー赤黒各1本、マグネット×2、板消し×1エスコ品番EA761LC-120材質表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ幅(mm)【トレー】78質量(kg)7寸法(幅W×高さH)(mm)1200×909繰り返し・詰め替え対応
78-182cm 伸縮ハンドル
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷エスコ品番EA109NB-102全長(mm)780~1820種類ハンドルパイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチック
26.0cm 水中長靴
エスコ¥6,430税込¥7,0731個翌日出荷サイズ(cm)25.5~26材質PVC塩化ビニールエスコ品番EA998XG-32サイズL質量(g)2460股下(cm)78丈(cm)胸当て:50胴回り(cm)130太もも周り(cm)74靴タイプ長靴
25.0cm 水中長靴
エスコ¥6,430税込¥7,0731個翌日出荷サイズ(cm)24.5~25材質PVC塩化ビニールエスコ品番EA998XG-31サイズM質量(g)2110股下(cm)78丈(cm)胸当て:50胴回り(cm)124太もも周り(cm)74靴タイプ長靴![[66-92cm] バックサポート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03659546-180827-02.jpg)
[66-92cm] バックサポート
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷メディカルスタイルの伸縮性バックサポートベルト。 非伸縮性コート、スチール入り。 サイドパネルでまくれ上がりを軽減。 サスペンダー調整可能。エスコ品番EA926AA-1サイズS質量(g)360ベルト幅(mm)200腰廻り(cm)66~92
28.0cm 水中長靴
エスコ¥6,430税込¥7,0731個翌日出荷サイズ(cm)27.5~28材質PVC塩化ビニールエスコ品番EA998XG-34サイズ3L質量(g)2610股下(cm)80丈(cm)胸当て:52胴回り(cm)130太もも周り(cm)76靴タイプ長靴
26.0cm 水中長靴
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷サイズ(cm)26エスコ品番EA998XB-26A材質(ソール)フェルト材質(表面/裏面)ナイロン(70デニール)/ポリ塩化ビニール
20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。材質(本体)18-10ステンレススチール適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-23B直径(Φmm)204質量(g)650深さ(mm)44外寸(mm)214材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
27.0cm 水中長靴
エスコ¥6,430税込¥7,0731個翌日出荷サイズ(cm)26.5~27材質PVC塩化ビニールエスコ品番EA998XG-33サイズLL質量(g)2560股下(cm)80丈(cm)胸当て:50胴回り(cm)130太もも周り(cm)74靴タイプ長靴
25.0cm 水中長靴
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷サイズ(cm)25エスコ品番EA998XB-25A材質(ソール)フェルト材質(表面/裏面)ナイロン(70デニール)/ポリ塩化ビニール
79x120cm エプロン(作業用/5枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。 通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。サイズフリーエスコ品番EA355AD-1種別エプロン材質ポリプロピレン不織布寸法(cm)78.5×119.5
LL/115-122cm バックサポート
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷サスペンダーの取り外し、調整可能材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維ベルト幅(mm)200腰廻り(cm)LL(115~122)
32x36cm ワイピングクロス(赤)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。 ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。 乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに材質ナイロン、ポリエステル色赤エスコ品番EA929DB-112質量(g)35寸法(cm)32×36
M/ 92-122cm サポートベルト
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。 頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計されています。サイズM腰廻り(cm)M(92~122)エスコ品番EA926AB-2A材質ストラップ:ナイロン、芯材:EVAフォーム(防水)、外装幅(mm)【フロントサポート】101、【バック】127ストラップ幅(mm)50
...





















![[92-122cm]バックサポート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03659555-180827-02.jpg)










![[66-92cm] バックサポート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03659546-180827-02.jpg)