カテゴリ
- 事務用品(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 測定用品(30)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 保管用品(16)
- 作業工具(16)
- 作業服(14)
- 梱包用品(12)
- 建築金物(9)
- 清掃用品(8)
- テープ(7)
- 物流用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 安全用品(5)
- 防災用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- 塗料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 農業・園芸資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(56)
- SMC(16,933)
- YAMAHA(ヤマハ)(592)
- BIGM(丸山製作所)(576)
- Panasonic(パナソニック)(338)
- 日東工器(335)
- YAMAZEN(山善)(298)
- ストア・エキスプレス(259)
- 高田ベッド製作所(230)
- RS PRO(224)
- StarTech.com(224)
- ADVANTEC(222)
- アズワン(220)
- 山崎実業(178)
- Merck(メルクミリポア)(152)
- リゲッタ(143)
- シグマ光機(140)
- Whatman(ワットマン)(130)
- 萩原(127)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「cm2」の検索結果
特価

50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5
A4 リングファイル(緑)
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷サイズA4判S型色グリーン穴数2タイプタテ型収納枚数180枚仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-23B寸法(mm)238×35×307
2列 3段 連結収納(引出し)
エスコ¥3,490税込¥3,8391個翌日出荷拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です仕様●引出しサイズ:103×114.5×50(H)mm●引出し:2列3段●サイズ:225×133×169(H)mm●材質:ポリスチレン
250x400mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。寸法(mm)250×400厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-250材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
200x300mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ(1件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個欠品中製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。寸法(mm)200×300厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-200材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
108x167 x75mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。エスコ品番EA661CM-2材質PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×167×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×148(118)×62
8mm ワイヤー十字クリップ
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA638CM-208材質鍛造鋼全長(mm)40質量(g)70ねじ径【Uボルト】1/4”適合ワイヤ径(Φmm)8内幅(mm)【Uボルト】10板幅(mm)32板長さ(mm)45
6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CM-2色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
4列 6段 連結収納(引き出し)
エスコ¥12,400税込¥13,6401セット翌日出荷引き出し4列6段 EA661CM-24×4 拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です仕様●材質:ポリスチレン●サイズ:450×133×338(H)mm●引き出し内寸:103×114.5×50(H)mm
シグナルスリング(JIS 3等級)
エスコ¥25,000税込¥27,5001本翌日出荷から4日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
1列 3段 連結収納(引出し)
エスコ¥3,280税込¥3,6081個翌日出荷拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です仕様●引出しサイズ:214×114.5×50(H)mm●サイズ:225×133×169(H)mm●引出し:1列3段●材質:ポリスチレン
4列 3段 連結収納(引出し)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です仕様●引出しサイズ:48×114.5×50(H)mm●引出し:4列3段●材質:ポリスチレン●サイズ:225×133×169(H)mm
接極子プレート
エスコ¥6,980税込¥7,6781個翌日出荷電磁マグネットホルダー(EA984CM-7、-37)と組み合わせてご使用ください仕様●サイズ(mm):Φ100×12●適合ユニットサイズ:Φ100mm●ねじ径:M10●材質:スチール●重量(g):740
2列 6段 連結収納(引出し)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です仕様●引出しサイズ:103×114.5×24(H)mm●引出し:2列6段●サイズ:225×133×169(H)mm●材質:ポリスチレン
20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)
エスコ¥75,100税込¥82,6101台当日出荷低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ使用荷重(t)20
4列 6段 連結収納(引出し)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です仕様●引出しサイズ:48×114.5×24(H)mm●引出し:4列6段●材質:ポリスチレン●サイズ:225×133×169(H)mm
A4 リングファイル(青)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷サイズA4判S型色ブルー穴数2タイプタテ型収納枚数180枚仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-22B寸法(mm)238×35×307
12mm ワイヤー十字クリップ
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA638CM-212材質鍛造鋼全長(mm)60質量(g)200ねじ径【Uボルト】3/8”適合ワイヤ径(Φmm)12内幅(mm)【Uボルト】14板幅(mm)43板長さ(mm)60
6mm ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥44,300税込¥48,7301個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ





















![T20x140mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540824-210428-02.jpg)





![T25x160mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540833-210428-02.jpg)