カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 測定用品(17)
  • 梱包用品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 保管用品(10)
  • 空調・電設資材(7)
  • 作業服(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(40)
  • SMC(1,709)
  • RS PRO(580)
  • BIGM(丸山製作所)(472)
  • CKD(386)
  • カワムラサイクル(243)
  • 山崎実業(197)
  • ストア・エキスプレス(185)
  • アズワン(177)
  • ジーベック(167)
  • 黒田精工(132)
  • カーシーカシマ(130)
  • StarTech.com(129)
  • 萩原(118)
  • YAMAZEN(山善)(111)
  • スリーピース(109)
  • MAGIQ(東京堂)(100)
  • 扶桑精機(93)
  • グリーンフィールドプロジェクト(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm3」の検索結果

関連キーワード
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ320ml 速硬化型コンクリート補修材エスコ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
宅配140サイズ ダンボール エスコ宅配140サイズ ダンボールエスコ
4,390税込4,829
1箱(10枚)
当日出荷
宅配140サイズ
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)77.7内寸奥行(mm)594内寸幅(mm)394外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)600ライナーC5内寸高さ(mm)291
宅配120サイズ ダンボール エスコ宅配120サイズ ダンボールエスコ
3,300税込3,630
1箱(10枚)
当日出荷
宅配120サイズ
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)55.5内寸奥行(mm)524内寸幅(mm)314外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)530ライナーC5内寸高さ(mm)241
宅配100サイズ ダンボール エスコ宅配100サイズ ダンボールエスコ(1件のレビュー)
2,640税込2,904
1箱(10枚)
当日出荷
宅配100サイズ
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)44内寸奥行(mm)434内寸幅(mm)304外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)440ライナーC5内寸高さ(mm)191
宅配 80サイズ ダンボール エスコ宅配 80サイズ ダンボールエスコ
1,980税込2,178
1箱(10枚)
当日出荷
宅配80サイズ
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10内寸奥行(mm)324内寸幅(mm)234外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)330ライナーC5内寸高さ(mm)171
A3 ダンボール(シングル) エスコA3 ダンボール(シングル)エスコ
3,300税込3,630
1箱(10枚)
当日出荷
無地タイプ 内容物はついていません。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)30内寸奥行(mm)444内寸幅(mm)324外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)450ライナーK5内寸高さ(mm)213
IDカード用ホルダー(ストラップ付) エスコIDカード用ホルダー(ストラップ付)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
カードサイズ3ポケット。ネックストラップ付(最大約50.5cm)リール、金具部分含む。引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。
ブルーカードサイズ(mm)62×95
A4 ダンボール(シングル) エスコA4 ダンボール(シングル)エスコ
2,180税込2,398
1箱(10枚)
当日出荷
無地タイプ 内容物はついていません。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)15内寸奥行(mm)340内寸幅(mm)250使用の目安A4ファイルサイズ、Yシャツ約5着外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)350ライナーC5内寸高さ(mm)180
ダンボール(シングル) エスコダンボール(シングル)エスコ
2,900税込3,190
1箱(20枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
31,000税込34,100
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
3段 測量ロッド(アルミ製) エスコ3段 測量ロッド(アルミ製)エスコ
6,310税込6,941
1本
当日出荷
IDカード用ホルダー(ストラップ付) エスコIDカード用ホルダー(ストラップ付)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット)。ネックストラップ(約50.5cm)付 リール、金具部分含む。引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。
ブラウンカードサイズ(mm)62×95
錆転換スプレー エスコ錆転換スプレーエスコ
3,610税込3,971
1本
翌々日出荷
腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。
仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
コンクリートひび割れ補修剤 (液状・エポキシ/夏) エスココンクリートひび割れ補修剤 (液状・エポキシ/夏)エスコ
3,620税込3,982
1セット
翌々日出荷
セット内容:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール。主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ(天井部にも使用可能)。揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。毛細管現象による0.5mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合、塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。 乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能(※冬場では硬化時間が多少かかります)。 夏用ですが冬場でも使用できます(硬化時間は多少かかります)。
淡青色(混合後)使用温度範囲(℃)夏場 15以上内容50g×4セット対応【補修可能ひび割れ深さ壁】5cm【補修可能ひび割れ深さ天井】3cm【補修可能ひび割れ深さ床】30cm可使時間(分)70硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
安全長靴[耐油/抗菌] エスコ安全長靴[耐油/抗菌]エスコ
3,980税込4,378
1足ほか
翌日出荷
JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
A4ファイル ダンボール(シングル) エスコA4ファイル ダンボール(シングル)エスコ
3,950税込4,345
1箱(10枚)
当日出荷
無地タイプ 内容物はついていません。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)50内寸奥行(mm)534内寸幅(mm)324使用の目安A4ファイル7冊(ファイル幅7cm)外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)540ライナーK5内寸高さ(mm)291
500g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ500g 補修パテ(鉄/速硬型)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
ダークグレー硬化時間(時間)3完全硬化時間6時間エスコ品番EA934WC-3耐圧(MPa)52耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)15外観パテ状(鉄粉入り)粘度(mPa・s)800000危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:33曲げ強度(MPa)40硬度(ショア D)82比重(g/cm3)1.7
1000g 補修パテ(鉄/耐高温用) エスコ1000g 補修パテ(鉄/耐高温用)エスコ
28,600税込31,460
1個
欠品中
ダークグレー硬化時間(時間)12完全硬化時間24時間エスコ品番EA934WC-6耐圧(MPa)1050耐熱温度(℃)-35~280可使時間(分)30引張強度(MPa)27外観パテ状(鉄粉入り)粘度(mPa・s)1700000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L混合比樹脂:硬化剤=100危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.34
布団3点セット(掛け・敷き・枕) エスコ布団3点セット(掛け・敷き・枕)エスコ
16,500税込18,150
1セット
当日出荷
9cmの肉厚な敷布団 体のラインにフィットしやすい3Dフィットキルト加工の掛布団 中央をくぼませることにより、頭・首・肩にしっかりとフィットする枕 ほこりが出にくい、清潔で安心
仕様●セット内容:掛布団(150×210cm) 敷布団(100×210cm) 枕(43×63cm)●材質:掛け布団/[側生地]ポリエステル100%、[詰めもの]ポリエステル100%敷き布団/[側生地]ポリエステル100%、[詰めもの](巻きわた・固わた)ポリエステル100%枕/[側生地]ポリエステル100%、[詰めもの]ポリエステル●カバー取付けひも:8箇所
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
1,450税込1,595
1枚(10枚)ほか
翌日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコスパッター付着防止剤 EA920WAシリーズエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。
仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85危険物の類別非危険物
コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット エスココンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セットエスコ(1件のレビュー)
2,730税込3,003
1箱(1セット)
翌日出荷
注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
4,020税込4,422
1袋(30枚)
翌日出荷
宅配60サイズ。無地タイプ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)3クラフト入数(枚)30内寸奥行(mm)217内寸幅(mm)167外寸法・幅(mm)170外寸法・高さ(mm)80外寸法・奥行(mm)220ライナーK5内寸高さ(mm)77
マジック式脚絆 (反射テープ付き) エスコマジック式脚絆 (反射テープ付き)エスコ
1,250税込1,375
1足(1足)
翌日出荷
材質本体:PVC100% 反射材:ポリエステルタイプマジック式幅(cm)反射材:3丈(mm)195特性反射
防錆スプレー (超強力) エスコ防錆スプレー (超強力)エスコ
3,270税込3,597
1本
翌々日出荷
屋内外で使用可能。顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。
用途スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分にチャコールグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)400耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)30密度(g/cm3)1.3硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
アイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズ エスコアイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズエスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。
12mmx 5m 介錯ロープ 3色 エスコ12mmx 5m 介錯ロープ 3色エスコ
10,700税込11,770
1本
翌日出荷
3色(赤1m・黄1m・緑1m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ地切り目安に手元30cmにも着色しています。全国で推奨されている玉掛作業時の333運動用として使用してください。(吊荷から3m離れて合図、3秒間停止して玉掛確認、地切り30cmで一旦停止)
仕様●ロープサイズ:Φ12mm×5m●材質:ロ-プ:ポリエステルフック:スチール●フック開口幅:54.45mm
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,130税込2,343
1枚(10枚)
翌日出荷
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。無地タイプ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト質量(g)300入数(枚)10容量(L)13内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)260外寸法・幅(mm)270外寸法・高さ(mm)156収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など外寸法・奥行(mm)370内寸高さ(mm)146
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
3,160税込3,476
1箱(20枚)
翌日出荷
宅配60サイズ。無地タイプ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)3クラフト入数(枚)20内寸奥行(mm)317内寸幅(mm)157外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)320ライナーK5内寸高さ(mm)114
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,180税込2,398
1箱(10枚)
翌日出荷
宅配100サイズ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)17内寸奥行(mm)454内寸幅(mm)244外寸法・幅(mm)250外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)460ライナーK5内寸高さ(mm)161
[高耐熱]鉄補修パテ エスコ[高耐熱]鉄補修パテエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ エスコハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。
不織布ズボン(使い捨て) エスコ不織布ズボン(使い捨て)エスコ
635税込699
1着
翌日出荷から4日以内出荷
手軽に使えて汚れをガードします。
使い捨て防護服 エスコ使い捨て防護服エスコ
1,250税込1,375
1着
翌日出荷
トラックシート エスコトラックシートエスコ
6,410税込7,051
1枚
翌日出荷
ハトメ付き。耐久性・耐候性に優れており、完全防水です。車両用、船舶用、農業用、工業用、建築用、家庭用、レジャー用など各分野に幅広くご利用頂けます。
材質エステル帆布、特殊樹脂防水厚さ(mm)0.5バンド幅(mm)15ハトメΦ12
イヤホンマイク 2ピンプラグ エスコイヤホンマイク 2ピンプラグエスコ
7,500税込8,250
1個
欠品中
業務仕様の耳掛け型イヤホンマイクです。背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。イヤホンは、左右どちらの耳にも装着できます。同時通話にも対応します。PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています。
仕様●型番:EME-29A●コード長:プラグからマイク部/約80cm、マイク部からイヤホン/約50cm●対応機種:EA790AH-1B、-2B、-3B●2ピンプラグ
グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き)エスコ
9,270税込10,197
1セット
4日以内出荷
NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
軸径(Φmm)ピストン:8質量(kg)1.25容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5サイズ(mm)395×120×66適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1吐出量(cm3/ストローク)1.2
[高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ[高耐熱]アルミ補修パテ(液状)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
仕様液状(アルミ入り)使用温度範囲(℃)-80~220耐圧(MPa)174内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)可使時間(分)60引張強度(MPa)51完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)-35.000荷重たわみ温度(℃)60、108硬化時間(時間)6(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)83硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3比重(g/cm3)1.6
300mL 排水管防臭剤(シューポン) エスコ300mL 排水管防臭剤(シューポン)エスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に内容量(mL)300繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら