カテゴリ

  • 事務用品(7)
  • 測定用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • ノーブランド(87)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(44)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • タニタ(41)
  • オーム電機(35)
  • カシオ計算機(33)
  • クラウン[事務用品](33)
  • コクヨ(32)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(31)
  • Namekawa(滑川軽銅)(30)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(28)
  • 中央精機(28)
  • omron(オムロン)(26)
  • TRUSCO(25)
  • ELPA(24)
  • 神保電器(23)
  • プロテック(22)
  • ドリテック(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-01」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm プロトラクター(デジタル) エスコ100mm プロトラクター(デジタル)エスコ
8,570税込9,427
1個
当日出荷
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)取扱説明書(0.24MB)
デジタル角度計(フラット溝) エスコデジタル角度計(フラット溝)エスコ
6,560税込7,216
1個
当日出荷
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定仕様測定基準面:フラット溝付属品ソフトケースエスコ品番EA721SD-11質量(g)118使用温度範囲(℃)5~50電源CR2032×1個角度の測定範囲(°)180×2(360)分解能0.1°機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51電池寿命約2000時間
ベベルプロトラクター(デジタル) エスコベベルプロトラクター(デジタル)エスコ(1件のレビュー)
9,970税込10,967
1個
当日出荷
仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
12桁 計算機 エスコ12桁 計算機エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
桁数12桁エスコ品番EA761GA-101寸法(mm)103×145×30.7質量(g)110電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、3桁位取機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
-25/+250℃放射温度計 エスコ-25/+250℃放射温度計エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)測定範囲(℃)‐25/250分解能0.1℃精度(℃)±1(‐2/40℃)放射率0.95(固定)距離係数1温度表示方式デジタル
12桁 計算機 エスコ12桁 計算機エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
表示キーで、千万単位と、3桁位取りをワンタッチで切替可能です。
桁数12桁エスコ品番EA761GA-85A寸法(mm)108×148×31質量(g)132電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、千万単位、時間計算、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号11135001
107x140x72mm [電波]置 時 計(ソーラー電源) エスコ107x140x72mm [電波]置 時 計(ソーラー電源)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式エスコ品番EA798CS-60材質枠:プラスチック、風防:ガラス寸法(mm)140×72×107質量(g)250電源ソーラー電池+補助電池:CR123A×1個表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計電池寿命(補助電池)約4年間(リチウム電池使用)カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計ソーラー充電12/24表示切替
200x 200x1mm ゴム板(CR) エスコ200x 200x1mm ゴム板(CR)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-111
1000x1000x1mm ゴム板(CR) エスコ1000x1000x1mm ゴム板(CR)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-114
10桁 計算機 エスコ10桁 計算機エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
桁数10桁エスコ品番EA761GA-102寸法(mm)107×178.5×26.1質量(g)175電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、3桁位取機能、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
[単3x1本] ミリタリーライト/LED エスコ[単3x1本] ミリタリーライト/LEDエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)電球の種類LED特殊用途防浸材質ポリマー樹脂エスコ品番EA758SE-20寸法(mm)52×27×76(H)質量(g)68(電池含)タイプ散光機能点滅機能付光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)防水仕様IPX7(水深1m30分間防水)明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
42x13x57mm 歩数計 エスコ42x13x57mm 歩数計エスコ(1件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ブルー仕様【歩数】0~99999歩付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書エスコ品番EA791A-15A質量(g)23(電池含む)電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
CDコンポ(BLuetooth対応) エスコCDコンポ(BLuetooth対応)エスコ
26,300税込28,930
1台
翌日出荷
付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
12桁 デスク型計算機 エスコ12桁 デスク型計算機エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
桁数12桁エスコ品番EA761GA-103寸法(mm)122.5×177.5×32.7質量(g)195電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、3桁位取、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
Φ325mm [電波]掛 時 計 エスコΦ325mm [電波]掛 時 計エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付直径(Φmm)328仕様2針式エスコ品番EA798CC-14A材質プラスチック枠、風防ガラス種類掛時計電源ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属)周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)325×47グリーン購入法適合
-40/+200℃防水型デジタル温度計 エスコ-40/+200℃防水型デジタル温度計エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠
500x1000x1mm ゴム板(CR) エスコ500x1000x1mm ゴム板(CR)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-113
500x 500x1mm ゴム板(CR) エスコ500x 500x1mm ゴム板(CR)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-112
173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計 エスコ173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計エスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
機能カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 ソーラーエナジー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×91×173仕様電波受信機能電源CR123A×1個(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計日付表示電波時計温度計ソーラー充電
Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器 エスコRc1/4"xR 1/4" 流量調整器エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CR-1
20mm穴 スイッチボックス(1個用) エスコ20mm穴 スイッチボックス(1個用)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CR-1
50mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル) エスコ50mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CR-1材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50全長(m)1揚量(t)1
1/2"sq ラチェットハンドル エスコ1/2"sq ラチェットハンドルエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CR-1