カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • タカチ電機工業(12)
  • RS PRO(11)
  • マイト工業株式会社(9)
  • testo(テストー)(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • 理研計器(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • 熱研(3)
  • MARUTO(大久保製作所)(3)
  • ケニス(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • アズワン(2)
  • サンワサプライ(2)
  • ダイヘン(2)
  • 東日製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-2450」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池 エスコ

    [CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池

    エスコ
    680税込748
    1個(1個)
    当日出荷
    国内で販売されているCR2450とは、形が異なるので互換性はありません。
    寸法(mm)24.5×5質量(g)5.9タイプCR2450適合品番EA725ET-41、 (旧)EA725EE-41、(旧)EA725EK-41、(旧)EA725LB-25
  • アーク溶接面 エスコ

    アーク溶接面

    エスコ
    40,100税込44,110
    1個
    当日出荷
  • -40/+200℃防水型デジタル温度計 エスコ

    -40/+200℃防水型デジタル温度計

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠
  • [R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ

    [R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    電源CR2450コイン電池×1個(付属)接続ねじ1/8"NPT接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
  • #5-#13 アーク溶接面(ブルーフィルター) エスコ

    #5-#13 アーク溶接面(ブルーフィルター)

    エスコ
    37,400税込41,140
    1個
    翌日出荷
    用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H)質量(g)550電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属)レンズ色ブルーフィルタ遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)調整方法戻り時間調整:無段階調整視界範囲(mm)95(W)×85(H)遮光速度(秒)1/25000秒
  • #4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド) エスコ

    #4-#12 アーク溶接面(ブルーフィルター/ワイド)

    エスコ
    47,000税込51,700
    1個
    翌日出荷
    用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H)質量(g)660電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H)戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整遮光速度(秒)1/25000秒
  • -33/ +220℃ 放射温度計 エスコ

    -33/ +220℃ 放射温度計

    エスコ
    8,120税込8,932
    1台
    4日以内出荷
    付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110質量(g)約94(電池含む)電源CR2450形リチウム電池1個測定範囲(℃)-33~+220(放射温度センサー、中心温度センサー)表示分解能0.1(-9.9~+199.9)、1(他の測定範囲)精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33~-5.1)、±1(-5.0~100.0)、±1%(100.1~220)電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時)