カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • メカニカル部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • ホンダ(669)
  • YAMAHA(ヤマハ)(90)
  • ニッサン(62)
  • SMC(50)
  • アズワン(37)
  • 富士インパルス(36)
  • ノーブランド(33)
  • イスカル(32)
  • brembo(27)
  • BOURNS(26)
  • LG(25)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(24)
  • クラウン[事務用品](22)
  • タンガロイ(22)
  • アキツ(22)
  • プロテック(22)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • TRUSCO(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr10」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンホース エスコ

    シリコンホース

    エスコ
    1,350税込1,485
    1本
    翌日出荷
    EA991CR-10用ホース。
    材質シリコン長さ(m)1.5ホース径(Φmm)8
  • [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ6.7×1000mm エスコ

    [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ6.7×1000mm

    エスコ
    595税込655
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)6.7危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mm エスコ

    [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mm

    エスコ
    595税込655
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)4.5危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ9.8×1000mm エスコ

    [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ9.8×1000mm

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)9.8危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー (エアー・手動兼用) エスコ

    オイルチェンジャー (エアー・手動兼用)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。ノイズリデューサー付き。負圧を開放する減圧バルブ付き。エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ。空圧吸入なので、火花が発生しません。適用:エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに。
    付属品1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)質量(kg)3.75容量(L)9.5温度範囲(℃)【液体】1~95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×585空気消費量(L/min)57使用空気圧力(MPa)0.28~1.17危険物の類別非危険物使用コンプレッサ3HP (2.2kw)
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-22ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:10
  • 1/2"DRx 5mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx 5mm/43mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)43対辺(mm)5差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx 8mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx 8mm/43mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)43対辺(mm)8差込角(inch)1/2"
  • C105 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C105 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    8,940税込9,834
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-105種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C105シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1150型番C-105寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2667最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
  • C100 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C100 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    8,520税込9,372
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-100種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C100シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1090型番C-100寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2540最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
  • 1/2"sqx250mm スピンナーハンドル エスコ

    1/2"sqx250mm スピンナーハンドル

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CR-101
  • 10x100mmメジャーネイル エスコ

    10x100mmメジャーネイル

    エスコ
    8,500税込9,350
    1セット(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949CR-100
  • カッターナイフ替刃 エスコ

    カッターナイフ替刃

    エスコ
    1,310税込1,441
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    エスコ品番EA589CR-10刃長(mm)50刃幅(mm)18材質(刃)スチール
  • 1/2"DRx 6mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx 6mm/43mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)43対辺(mm)6差込角(inch)1/2"
  • C102 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C102 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    8,940税込9,834
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-102種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C102シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1120型番C-102寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2591最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
  • 1/2"sqx375mm スピンナーハンドル エスコ

    1/2"sqx375mm スピンナーハンドル

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CR-102
  • 1/2"sqx432mm スピンナーハンドル エスコ

    1/2"sqx432mm スピンナーハンドル

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CR-103
  • 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(10枚) エスコ

    53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(10枚)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    材質スチール形状先鋭刃長(mm)53刃幅(mm)19刃厚(mm)0.63入数10枚入り
  • 高負荷伝動ベルト エスコ

    高負荷伝動ベルト

    エスコ
    9,260税込10,186
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    使用温度(℃)-30~90電気抵抗値~6MΩ
  • ソケットセット (INHEX) エスコ

    ソケットセット (INHEX)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1セット
    翌々日出荷
    10個組。
    全長(mm)43対辺(mm)4・5・6・8・10・12・14・16・17・19差込角(inch)1/2”
  • AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ

    AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ

    AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • カッターナイフ替刃 (先鋭型) エスコ

    カッターナイフ替刃 (先鋭型)

    エスコ
    760税込836
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    10枚入り。旧EA589CR-1・旧EA589C-1・旧EA589C-3・旧EA589AD-1・旧AH用替刃。先鋭(浅刃仕様)。刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
    刃長(mm)53刃幅(mm)19ケース寸法(mm)64.3×25.8×14刃厚(mm)0.63質量(kg/本)3.4全質量(g)42
  • [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ

    [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)

    エスコ
    815税込897
    1本
    当日出荷
    アダプター付
    仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ10mm●ホース全長:1120mm(実寸法)危険物の類別非危険物
  • アーク溶接面(デジタル式/ワイド) エスコ

    アーク溶接面(デジタル式/ワイド)

    エスコ
    57,500税込63,250
    1個
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
    仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)
  • アーク溶接面 エスコ

    アーク溶接面

    エスコ
    40,100税込44,110
    1個
    当日出荷
  • 130mm カメラ三脚 スマホ用・フレキシブル エスコ

    130mm カメラ三脚 スマホ用・フレキシブル

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    GoProマウントに対応、付属のチョウネジを使って防水フレーム等への取り付けが可能です。脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能です。脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使えます。脚の表面には持ちやすいスポンジ素材。非常に軽量で持ち運びにも便利。スマートフォンで使えるリモートシャッターが付属。離れた場所からも手軽に撮影可能です。付属のスマートフォンホルダーは幅56~84mmのスマートフォンに対応。
    仕様●本体●サイズ(mm):開脚高/130、ホルダー/56~84●重量(g):70●推奨積載重量:500g●リモートシャッター●対応OS:iOS5.0以上、Android2.3.6以上●Bluetooth:3.0●電池寿命:1万回●電池容量:725時間(電源オンで放置した場合)●使用電池:CR2032●有効範囲:10m●材質:プラスチック●リモートシャッター付
  • CDコンポ(BLuetooth対応) エスコ

    CDコンポ(BLuetooth対応)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1台
    翌日出荷
    付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
  • 438mm タオル掛け ステンレス製 エスコ

    438mm タオル掛け ステンレス製

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:ビス式●タオル掛幅:400mm●材質:ブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)バー/ステンレス●パイプ径:Φ10mm●奥行:56mm●高さ:25mm●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本)
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
    仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)