カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ASP(4)
  • brembo(4)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • FENIX(フェニックス)(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(27)
  • MSTコーポレーション(2)
  • RS PRO(3)
  • SIRC(サーク)(4)
  • SUREFIRE(6)
  • イスカル(3)
  • サンドビック(9)
  • ストリームライト(8)
  • セイコー(SEIKO)(4)
  • ノースワン(10)
  • プリンストン(5)
  • ホンダ(24)
  • 安田(3)
  • 旭精工(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr123」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    翌日出荷
    。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
    仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    取り外し可能なクリップ付
    エコロジー商品省エネ
  • [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ

    [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付)

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 1/2"DRx23mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx23mm/43mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)43対辺(mm)23差込角(inch)1/2"
  • LEDライト エスコ

    LEDライト

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    ストラップ、ホルスター、Oリング付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質アルミ合金質量(g)158 (電池含)光源LED球使用電池CR123A×2本 (別売)電池寿命6時間 (強)、 12時間 (中)、 180~200時間 (弱)、 12時間 (SOS点滅)サイズ(mm)Φ34×146明るさ240 (強)、 120 (中)、 5~10 (弱)、 240 (SOS点滅)防水性IPX6照射距離(m)200 (強)照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • フラッシュライト/LED・UV エスコ

    フラッシュライト/LED・UV

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    シンプルスタイルなライトです。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    付属品ナイロン製ホルスター材質アルミ合金 (表面処理はアルマイト処理です)質量(g)80 (電池含)使用電池CR123A電池×1本 (別売)電池寿命約2時間サイズ(mm)Φ28×91明るさ(Lm)138防水性IPX4 (防沫形)照射距離(m)(100%暗所)200照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • 173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計 エスコ

    173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計

    エスコ
    ¥8,730税込¥9,603
    1個
    翌日出荷
    仕様電波受信機能電源CR123A×1個(付属)表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×91×173周波数40kHz/60kHz自動選局機能カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 ソーラーエナジー湿度計○日付表示○電波時計○温度計○ソーラー充電○
  • Φ325mm [電波]掛 時 計 エスコ

    Φ325mm [電波]掛 時 計

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    仕様2針式エスコ品番EA798CC-14A材質プラスチック枠、風防ガラス直径(Φmm)328種類掛時計電源ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属)表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付寸法(Φ×mm)325×47グリーン購入法適合
  • 107x140x72mm [電波]置 時 計(ソーラー電源) エスコ

    107x140x72mm [電波]置 時 計(ソーラー電源)

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA798CS-60材質枠:プラスチック、風防:ガラス寸法(mm)140×72×107質量(g)250電源ソーラー電池+補助電池:CR123A×1個表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式湿度計○電池寿命(補助電池)約4年間(リチウム電池使用)カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○ソーラー充電○12/24表示切替○